コンプレッサー・空圧機器・ホース :「空冷式アフタクーラ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空冷式アフタクーラ HAAシリーズ SMC CADデータあり
・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 凝縮分離します。 ・空冷式で冷却設備が不要。 ・断水や凍結の心配がなく保守も容易でランニングコストも安価です。
追記号(T)ターミナル付
1個
94,980 税込104,478
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空冷式アフタクーラ SMC CADデータあり
・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 凝縮分離します。 ・空冷式で冷却設備が不要。 ・断水や凍結の心配がなく保守も容易でランニングコストも安価です。
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

HAA37-143FS HAA - 空冷式アフタクーラ(HAA37) SMC CADデータあり
仕様(F) 防塵用フィルタ、(S) 架台 電源電圧(V)(3) 三相200 追記号(-) なし
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

HAA22-143FS-T HAA - 空冷式アフタクーラ(HAA22) SMC CADデータあり
仕様(F) 防塵用フィルタ、(S) 架台 電源電圧(V)(3) 三相200 追記号(T) ターミナル付
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 凝縮分離します。 ・空冷式で冷却設備が不要。 ・断水や凍結の心配がなく保守も容易でランニングコストも安価です。
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HAA22-143S-T 空冷式アフタクーラ HAAシリーズ HAA22 SMC CADデータあり
電源電圧(V)(3) 三相200 架台(S) 架台 オートドレン仕様(-) なし 追記号(T) ターミナル付
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

日立産機システムアフタークーラ(空冷式)
圧縮空気中のドレンを除去し、ベビコンからの吐出し空気温度を下げます。特に冷凍式エアードライヤーの入口空気温度を下げる場合に最適です。 高効率小型コンデンサの採用により、従来機比質量4kg低減、設置面積約20%低減、製品容積約20%低減しました(AC-40FA)。 オートドレントラップの採用により信頼性を向上しました。 空気入口、出口配管を上面に配置し、バイパス配管の接続を容易にしました。
電源電圧(V)単相 50Hz 200 / 60Hz 200・220 周囲温度(℃)2~40(ドレンの凍結がないこと) 入口空気圧力(MPa)0.93
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンテナンスし易いワイドピッチコンデンサ採用。 波形フィンを使用。伝熱効率の良い薄型熱交換器は空気の接触面積が大きく、優れた冷却能力を発揮します。 送風ムラの少ない特殊ファン採用。
最高使用圧力(MPa)0.98 使用周囲温度(℃)32 入口空気温度(℃)80
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様オートドレン:(-) なし、防塵用フィルタ:(F) 防塵用フィルタ 電源電圧(1) 単相100V 架台(S) 架台 追記号(T) ターミナル付
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷

HAW2-04C HAW - 水冷式アフタクーラ(HAW2) SMC CADデータあり
仕様【基準サイズ】(2)スクリュー式コンプレッサ2.2kW・レシプロ式コンプレッサ2.2kW 管接続口径(04)Rc1/2 オートドレン仕様(C)オートドレン付(ノーマルクローズ)
1個
77,980 税込85,778
欠品中

HAW22-14DF 水冷式アフタクーラ HAWシリーズ SMC CADデータあり
・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 効率よく凝縮分離します。 ・水冷式で周囲が高温多湿で塵埃の多い悪条件下でも安定した性能が得られます。
仕様【基準サイズ】(22)スクリュー式コンプレッサ22kW・レシプロ式コンプレッサ15kW 管接続口径(14)Rc11/2 オートドレン仕様(D)オートドレン付(ノーマルオープン)・(F)ねじ込フランジ付
1個
159,800 税込175,780
30日以内出荷

クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

水冷式アフタクーラ SMC CADデータあり
・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 効率よく凝縮分離します。 ・水冷式で周囲が高温多湿で塵埃の多い悪条件下でも安定した性能が得られます。
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります