コンプレッサー・空圧機器・ホース :「空気分離器」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。 小形・軽量で、しかも配管途中への取り付け、F.R.Lとのコンビネーションと多様な取り付けができます。 エア供給量に合わせて幅広い口径サイズを用意しました。 エレメント交換はほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)0.97 材質(本体)アルミダイカスト 取付方式ブラケットなし ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート エレメント寿命2000Hr(2年間) 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 捕集効率(%)99以上 材質(エレメント)ナイロン不織布 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC CADデータあり
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC CADデータあり
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 流れ方向標準流れ(左→右) 水滴分離効率(%)99
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類PT 圧力計圧力計付 オートドレン仕様セミオートドレン付 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 材質(ボール)ポリカーボネート 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm) 取付け方法ブラケット取付け 推奨使用油ISO VG-32 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール ろ過度(μ)5 ルブリケータ貯油量(mL)125 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 設定圧力単位MPa 取扱説明書(7.0MB) ケースケースガード付
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC CADデータあり
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
種類エレメントアセンブリ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の削減、低コスト化を実現。 エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

カマタテクナスWELL AIR HIシリーズ
用途特殊衝突分離方式の画期的な圧縮空気清浄器 WELL AIR のHIIシリーズ。中圧タイプ。1.6Mpa(16kgf/cm2)まで使用できます。 質量(kg)0.58 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.6 保証耐圧力(MPa)2.5 流体温度(℃)5~65
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC CADデータあり
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC CADデータあり
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC CADデータあり
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
ボディサイズ650
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
549,800 税込604,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC CADデータあり
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC CADデータあり
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC CADデータあり
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC CADデータあり
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC CADデータあり
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC CADデータあり
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC CADデータあり
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、また、0.01μm以上のカ一ボンやダストなどの微粒固形物を取り除きます。高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
付属品ブラケットアセンブリ(品番AM-BM102) 質量(kg)0.55 サイズ250 管接続口径2024-01-04 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類NPT 交換目安2年または圧力降下が0.1MPaに達した時 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 定格流量(l/min ANR)500 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 ろ過度(μm)0.01(捕集効率99.9%) 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.0.1(油飽和前は0.01以下≒0.008ppm) RoHS指令(10物質対応)対応 オートドレン仕様オートドレンなし(ドレンコック付)
1個
6,198 税込6,818
8日以内出荷

クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途水滴除去・固形物除去に。エアドライヤのプレフィルタに 仕様●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.02●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●水滴分離効率(%):99 付属品差圧計(GA400-8-P02)添付 接続口径Rc1 1/2 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Pタイプ(固形物・水滴除去用フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 処理空気流量(m3/min)(ANR)6.2 初期圧力降下(MPa)0.005
1台
105,025 税込115,528
30日以内出荷

クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途水滴除去・固形物除去に。エアドライヤのプレフィルタに 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Pタイプ(固形物・水滴除去用フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.005
1台
83,038 税込91,342
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途水滴除去・固形物除去に。エアドライヤのプレフィルタに 仕様●エレメントライフインジケータ:添付●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.02●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●水滴分離効率(%):99 付属品差圧計(GA400-8-P02)・エレメントライフインジケータ添付 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Pタイプ(固形物・水滴除去用フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.005
1台
89,750 税込98,725
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング