コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
カプラー/レバーカップリング (2) コンプレッサー (2) エアーガン・スプレーノズル (1) ホース (12) 方向制御機器 (1) 真空機器 (12) 圧縮空気清浄化機器 (5) 空圧補器 (38) 汎用管継手 (6) スイッチ/センサ/コントローラ (14) 流体制御機器 (15) カテゴリ: コンプレッサー・空圧機器・ホースすべて解除
液体窒素コールドトラップ CT-Nシリーズ 佐藤真空 8日以内出荷 から 10日以内出荷
真空排気ラインで発生するポンプからの油の逆拡散を防止し、超高真空ラインにおいては、水分等の吸着により到達圧力の向上に効果を発揮します。油拡散ポンプ排気装置、真空蒸着装置などに数多く採用されています。
TACエコダクト 東拓工業 (3件のレビュー) 翌々日出荷 から 7日以内出荷
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途 設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。 材質 特殊配合エラストマー 色 半透明 使用温度範囲(℃) -20~50 使用流体 空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む) 特性 耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
2.0mm穴 エアーブローガン(オイルレス・プラグ付) エスコ 予約販売
精密機器へのブローや窒素ブローに最適です。
プラグ付。
取付ねじ 【ノズル】G1/8” 穴径(Φmm) 2 エスコ品番 EA123AE-17 材質(本体) アルミダイカスト 使用圧力(MPa) 0.7 エア量(L/min) 160
PLチューブ ニッタ 当日出荷 から 翌々日出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。<br />環境に配慮したエコ型チューブです。<br />焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。<br />クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。<br />水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。<br />ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。<br />1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。<br />厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
長さ(m) 20 材質 ポリオレフィン系樹脂 使用温度範囲(℃) (空気)-60~80、(水)0~80 使用流体 空気(クリーンエア)、水(純水) 負圧性能(kPa) -101.294
ファーメドチューブ EYELA(アイラ/東京理化器械) 15日以内出荷
チューブポンプに使用する場合シリコンチューブの5~10倍の寿命があります。
酸素、窒素、二酸化炭素の透過率がシリコンチューブに比べ1/60です。
各種の衛生試験に適合する細菌毒性、溶血性を抑え安全性を追求したチューブです。
耐熱温度は-51~135℃です。
用途 ローラーポンプ専用 材質 ファーメド 長さ(m) 7.5
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:500L/min以上 片方向 CKD 5日以内出荷 から 8日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。
高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec
流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。
双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。
液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。
オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。
継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途 空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 接続口径 Rc1/2 取付 直管導入部不要 保護構造 IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃) 0~50(結露なきこと) 圧力 ±5%F.S.以内(圧力特性)(-0.09~0.7MPa、0.35MPa基準)(乾燥空気にて) 精度 ±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示 4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃) -10~60 消費電流(mA) 45以下 単位 SI単位系のみ 使用温湿度範囲 0~50℃、90%RH以下 保護回路 電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa) 1 取付姿勢 縦・横自在 耐振動(m/s2 ) 10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性 ±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度 ±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体 清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス 流れ方向 片方向 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa) -0.09~0.75 積算流量表示範囲(L) 0~±9999999L 配管方向 ストレート 応答時間(ms) 50以下(応答時間設定OFF時)
超低露点エアードライヤー QDシリーズ アイ・エイ・シー 26日以内出荷
結露防止用に適しています。窒素ガスの代用として使用できます。自己再生方式で連続使用できます。乾燥剤の交換の必要がなく、メンテナンスフリーです。コンプレッサーは比較的大きなものが必要となります。
種別 大型 電源(V) 単相 AC100(50/60Hz)
超低露点エアードライヤー アイ・エイ・シー 28日以内出荷
小型コンプレッサー(少流量)で使用可能です。
結露防止用に適しています。
窒素ガスの代用として使用します。
自己再生方式で連続使用できます。
乾燥剤の交換の必要がなく、メンテナンスフリーです。
入口圧力(MPa) 0.4~0.9 仕様 露点計量証明書付 寸法(mm) 380×300×595 接続口径 1/4PT 質量(kg) 約12.5 消費電力(W) 1 電源 AC100V 50/60Hz ろ過精度(μm) 0.01
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD 5日以内出荷 から 13日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。
高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec
流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。
双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。
液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。
オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。
継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途 空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付 直管導入部不要 保護構造 IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃) 0~50(結露なきこと) 精度 ±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示 4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃) -10~60 消費電流(mA) 45以下 単位 SI単位系のみ 使用温湿度範囲 0~50℃、90%RH以下 保護回路 電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa) 1 取付姿勢 縦・横自在 耐振動(m/s2 ) 10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性 ±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度 ±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体 清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向 片方向 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa) -0.09~0.75 応答時間(ms) 50以下(応答時間設定OFF時)
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ) ニッタ (1件のレビュー) 当日出荷 から 12日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。<br />環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。<br />クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。<br />水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。<br />ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。<br />厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途 クリーン配管用(柔軟) 最高使用圧力(MPa) 0.7(at20℃) 使用温度範囲(℃) (空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80 使用流体 空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液 負圧性能(kPa) -101.294
BLUE ALUMINIUM PIPE O 16 5 LENGTH:3M 1袋 10個入 Transair 7日以内出荷
エア硬質アルミ製青色パイプは長さ 3M m で、外径は 16.5 mm です。アルミ構造とスムーズボア構造により、一貫した層流が促進され、パイプの時間外の劣化や目詰まりを防止します。最大作動圧力は 13 bar → 16 bar の範囲です。QUALICOAT 認定の表面仕上げです モジュラ式及び再利用可能 軽量 適合する液体:圧縮空気、真空、窒素、アルゴン このパイプは、同じブランドの継手にのみ対応しています。
仕様 ●材質:アルミニウム●長さ:3m●外径:16.5mm●最高使用圧力:16 バール●カラー:青●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3142 アズワン品番 65-7895-09
BLUE ALUMINIUM PIPE O 25 LENGTH:3M 1袋 6個入 Transair 7日以内出荷
エア硬質アルミ製の青色パイプは長さ 3M m で、外径 40 mm です。アルミ構造とスムーズボア構造により、一貫した層流が促進され、パイプの時間外の劣化や目詰まりを防止します。最大作動圧力は 13 bar → 16 bar の範囲です。QUALICOAT 認定の表面仕上げです モジュラ式及び再利用可能 軽量 適合する液体:圧縮空気、真空、窒素、アルゴン このパイプは、同じブランドの継手にのみ対応しています。
仕様 ●材質:アルミニウム●長さ:3m●外径:16.5mm●最高使用圧力:16 バール●カラー:青●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3144 アズワン品番 65-7896-69
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・Rcねじタイプ CKD 3日以内出荷 から 16日以内出荷
食品へ直接ブローする回路に最適な小形の除菌フィルタ(インラインタイプ)です。<br />除菌された清浄エアを提供します。<br />FP2とは、流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)、流路部は食品衛生法(昭和34年)に適合した材料(樹脂・ゴム)を使用したシリーズです。<br />除菌フィルタは中空糸膜を採用しており、ストロー状繊維の壁面には特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの孔を通過する際に菌を捕捉します(細菌補足性能LRV8以上)。<br />かんたんにエレメントが交換できます。<br />「食品衛生法適合材料」「FDA適合材料」を使用しています。
用途 食品付着物の清掃に<br />米飯など食品の冷却に<br />包装機の窒素充填に 仕様 ●交換用エレメント単品形番:SFS10-E(エレメント1個、Oリング2個)●組立・検査・包装:クリーンルームにて一貫生産 質量(g) 110 使用圧力(MPa) -0.095~0.99 ねじの種類 Rc 交換目安 1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa 使用流体 圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) 材質(ボディ) 樹脂タイプ 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~45 ろ過度(μm) 0.01(除去効率99.99%) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐差圧(MPa) 0.5 処理流量(L/min[ANR]) 300~400 洗浄 脱脂洗浄
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:500L/min以上 双方向 CKD 5日以内出荷 から 8日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。
高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec
流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。
双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。
液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。
オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。
継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途 空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 接続口径 Rc1/2 取付 直管導入部不要 保護構造 IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃) 0~50(結露なきこと) 圧力 ±5%F.S.以内(圧力特性)(-0.09~0.7MPa、0.35MPa基準)(乾燥空気にて) 精度 ±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示 4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃) -10~60 消費電流(mA) 45以下 単位 SI単位系のみ 使用温湿度範囲 0~50℃、90%RH以下 保護回路 電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa) 1 取付姿勢 縦・横自在 耐振動(m/s2 ) 10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性 ±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度 ±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体 清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス 流れ方向 双方向 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa) -0.09~0.75 積算流量表示範囲(L) 0~±9999999L 配管方向 ストレート 応答時間(ms) 50以下(応答時間設定OFF時)
食品製造工程向け商品FPシリーズ ドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁 CKD 9日以内出荷 から 31日以内出荷
食品製造工程向け商品FPシリーズのドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁です。<br />流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。<br />コイルの整流化と摺動部の摩耗対策によりドライエア(大気圧露点-60℃)や窒素ガス等の不活性ガスまで使える高耐久な電磁弁です。<br />パイロットキック式で差圧0でも使用できます。
用途 食品製造工程でのご使用に<br />ドライエア(大気圧露点-60℃以上)・不活性ガス・低真空[1.33×103 Pa(abs)]のON/OFF制御に 材質 【ボディ・シール】ステンレス・フッ素ゴム 作動方式 NC(通電時開)形 保護等級 (IEC規格:529)IP65相当 使用流体 ドライエア(大気圧露点-60℃以上)・不活性ガス・低真空[1.33×103 Pa(abs)] 流体温度(℃) 5~40(凍結のないこと) 耐熱クラス クラス130(B) 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス・爆発性ガスのない場所 弁構造 パイロットキック式ポペット構造・ダイアフラム駆動 弁座漏れ(cm3 /min) 1以下(空圧0.02~0.7MPaにて) 周囲温度(℃) -10~40 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐水圧(MPa) 4
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ 翌日出荷 から 31日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。<br />環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。<br />クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。<br />水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。<br />ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。<br />厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途 クリーン配管用(柔軟) 材質 ポリオレフィン 使用温度範囲(℃) (空気)-60~80/(水)0~80 使用流体 空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa) -101.294 特性 柔軟性/食衛適合
圧縮エアー用超音波流量計(外部電源タイプ) 愛知時計電機 52日以内出荷
エア・窒素計測に特化したコストパフォーマンスに優れた超音波流量計が登場!
超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現しました。
また、可動部がないため、従来の他計測方式の流量計と比べ、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。
電源工事が不要で10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)、RS485の3種類をラインアップしました。
用途 電力量の削減対策として、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に、工場で精製・使用された窒素量の把握に(脱脂処理にも対応) タイプ 外部電源タイプ 電源 【外部】24VDC±10%、消費電力1.5W以下 温度範囲(℃) -10~60 出力方式 デューティー(35~65% 最大周波数:10Hz)または ワンショット(ON時間 50/100/125/250/500msから選択 ) 出力接点 【出力1】単位パルス(正流)、【出力2】単位パルス(逆流)、流量上下限警報、本体異常、電文の出力をボタンにより選択、【共通仕様】Nchオープンドレイン出力2系統:最大負荷:24VDC 50mA 出力電流(mA) 4~20(上限22) パルス出力 【単位】100L(normal)/P、1000L(normal)/P 負荷抵抗 400Ω以下 圧力(kPa) 0~1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD 5日以内出荷 から 8日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。
高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec
流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。
双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。
液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。
オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。
継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途 空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付 直管導入部不要 保護構造 IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃) 0~50(結露なきこと) 精度 ±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示 4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃) -10~60 消費電流(mA) 45以下 単位 SI単位系のみ 使用温湿度範囲 0~50℃、90%RH以下 保護回路 電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa) 1 取付姿勢 縦・横自在 耐振動(m/s2 ) 10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性 ±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度 ±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体 清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向 片方向 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa) -0.09~0.75 応答時間(ms) 50以下(応答時間設定OFF時)
【オーダー】TAC エコライン 東拓工業 翌々日出荷
食品用途に使用できます。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタン項目は除外しています)
熱湯洗浄95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。
ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。
半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。
補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。
用途 清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送、食品の輸送(液体・粉体輸送)、その他一般の吸排水用 長さ(m) 1~50 特性 耐圧 流体 水・温水、食品、薬品(純水含む) 材質 脱塩ビ 商品タイプ カスタマイズ品 仕様 耐摩耗性有り、耐薬品性有り、透明性有り(半透明)、低臭、焼却可能、食品衛生法適合 使用温度範囲(℃) 0~50 呼び径(mm) 025、032、038、050、065、075 耐圧(MPa) 0.5(5.1kgf/cm3 ) RoHS指令(10物質対応) 対応 サービス分類 オーダー・加工
TACエコライン 東拓工業 翌々日出荷 から 3日以内出荷
食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)熱湯洗浄、95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2 )の耐圧性能を持ちます。
用途 清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。その他食品の輸送(液体・粉体輸送)。その他一般の吸排水用。 材質 特殊配合エラストマー 色 白 使用温度範囲(℃) 0~50 最高使用圧力(MPa) 0.5 使用流体 水・温水/食品/飲料/酒類/薬品(純水含む) 特性 耐摩耗/耐薬/耐圧/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/焼却可能
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向 CKD 5日以内出荷 から 8日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。
高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec
流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。
双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。
液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。
オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。
継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途 空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付 直管導入部不要 保護構造 IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃) 0~50(結露なきこと) 精度 ±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示 4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃) -10~60 消費電流(mA) 45以下 単位 SI単位系のみ 使用温湿度範囲 0~50℃、90%RH以下 保護回路 電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa) 1 取付姿勢 縦・横自在 耐振動(m/s2 ) 10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性 ±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度 ±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体 清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向 双方向 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa) -0.09~0.75 応答時間(ms) 50以下(応答時間設定OFF時)
食品製造工程向け商品FPシリーズ脱臭フィルタ(SFC*40-~) CKD 8日以内出荷 から 13日以内出荷
脱臭フィルタ単体です。<br />食品に直接触れる圧縮空気を脱臭します。<br />脱臭フィルタは圧縮空気(窒素ガス、炭酸ガス)中に含まれるオイル蒸気を吸着除去します。(脱臭フィルタには抗菌・除菌機能はありません)(二次側油分濃度0.003mg/m3以下)<br />FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。<br />潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。<br />外装部は抗菌性材料を使用しています。<br />簡単にエレメント交換が可能です。<br />標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途 圧縮空気中のオイルの臭いの除去に 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1.0 交換目安 1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa 使用流体 圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~45 標準装備品 メンテナンスシール(添付) RoHS指令(10物質対応) 対応 二次側油分濃度(mg/m3 ) 0.003以下
BLUE ALUMINIUM PIPE O 50 LENGTH:3M 1袋 5個入 Transair 7日以内出荷
<br />エア硬質アルミ製の青色パイプは長さ 3M m で、外径は 50 mm です。アルミ構造とスムーズボア構造により、一貫した層流が促進され、パイプの時間外の劣化や目詰まりを防止します。最大作動圧力は 13 bar → 16 bar の範囲です。QUALICOAT 認定の表面仕上げです モジュラ式及び再利用可能 軽量 適合する液体:圧縮空気、真空、窒素、アルゴン このパイプは、同じブランドの継手にのみ対応しています。
仕様 ●材質:アルミニウム●長さ:3m●外径:50mm●最高使用圧力:16 バール●カラー:青●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3146 アズワン品番 65-7898-58
インラインエアフィルタ ZFC75 SMC (1件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ 100L/min 使用圧力 -100kPa~1.0MPa(20℃) 使用流体 空気・窒素 保証耐圧力(MPa) 1.5(20℃) 周囲温度及び使用空気温度(℃) 0~60
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・ワンタッチ継手タイプ CKD 当日出荷 から 13日以内出荷
食品へ直接ブローする回路に最適な小形の除菌フィルタ(インラインタイプ)です。<br />除菌された清浄エアを提供します。<br />FP2とは、流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)、流路部は食品衛生法(昭和34年)に適合した材料(樹脂・ゴム)を使用したシリーズです。<br />除菌フィルタは中空糸膜を採用しており、ストロー状繊維の壁面には特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの孔を通過する際に菌を捕捉します(細菌補足性能LRV8以上)。<br />プッシュリングにSUSを採用し、異物混入リスクを減らし、ユースポイント近くで安心して設置できます。<br />かんたんにエレメントが交換できます。<br />「食品衛生法適合材料」「FDA適合材料」を使用しています。
用途 食品付着物の清掃に<br />米飯など食品の冷却に<br />包装機の窒素充填に 使用圧力(MPa) -0.095~0.99 使用流体 圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) 材質(ボディ) 樹脂タイプ 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~45 ろ過度(μm) 0.01(除去効率99.99%) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐差圧(MPa) 0.5 処理流量(L/min[ANR]) 300~400 洗浄 脱脂洗浄
インラインエアフィルタ ZFC74 SMC 当日出荷 から 5日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)(グループ1) ニッタ 5日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。<br />環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。<br />クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。<br />水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。<br />ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。<br />厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
タイプ PL-1-1/2 長さ(m) 100 使用温度範囲(℃) 【空気(クリーンエア)】-60~+80【水(純水)】0~+80 外径×内径(Φmm) 12.70×9.56 最高使用圧力(MPa) (at20℃)0.7 最小曲げ半径(mm) 55 使用流体 空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液 標準色 黒 質量(g/m) 50 負圧性能(kPa) -101.294
PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ)(グループ4) ニッタ 当日出荷 から 5日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。<br />環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。<br />クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。<br />水分バリア性に優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。<br />ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。<br />厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
使用温度範囲(℃) 【空気(クリーンエア)】-60~+80【水(純水)】0~+80 最高使用圧力(MPa) (at20℃)0.7 使用流体 空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液 負圧性能(kPa) -101.294
PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ) ニッタ 当日出荷 から 8日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。<br />環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。<br />クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。<br />水分バリアに優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。<br />ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。<br />厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途 クリーン配管用(超柔軟) 最高使用圧力(MPa) 0.7 材質 ポリオレフィン 使用温度範囲(℃) (空気)-60~80/(水)0~80 使用流体 空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa) -101.294 特性 柔軟性/食衛適合
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・ステンレス・Rcねじタイプ CKD 13日以内出荷
食品へ直接ブローする回路に最適な小形の除菌フィルタ(インラインタイプ)です。<br />除菌された清浄エアを提供します。<br />FP2とは、流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)、流路部は食品衛生法(昭和34年)に適合した材料(樹脂・ゴム)を使用したシリーズです。<br />除菌フィルタは中空糸膜を採用しており、ストロー状繊維の壁面には特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの孔を通過する際に菌を捕捉します(細菌補足性能LRV8以上)。<br />かんたんにエレメントが交換できます。<br />「食品衛生法適合材料」「FDA適合材料」を使用しています。
用途 食品付着物の清掃に<br />米飯など食品の冷却に<br />包装機の窒素充填に 仕様 ●交換用エレメント単品形番:SFS10-E-M(エレメント1個、Oリング2個)●組立・検査・包装:クリーンルームにて一貫生産 質量(g) 500 使用圧力(MPa) -0.095~1.5(圧縮空気)、-0.095~0.99(N2、CO2) ねじの種類 Rc 交換目安 1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa 使用流体 圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) 材質(ボディ) ステンレスタイプ 耐圧力(MPa) 2.25(圧縮空気)、1.5(N2、CO2) 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~45 ろ過度(μm) 0.01(除去効率99.99%) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐差圧(MPa) 0.5 処理流量(L/min[ANR]) 300~400 洗浄 脱脂洗浄
空気だめ Festo 10日以内出荷
Festo CRVZSエアレゾルバ<br />Festo CRVZSシリーズのエアレゾルバは、圧縮空気系統内の空気圧力変動をスムーズにする効果的なソリューションを提供します。エアタンクは、大きなエアサージが必要な場合に、アキュムレータとして動作することもできます。空気圧制御弁と併用し、システムで高圧が形成される時間を遅らせることもできます。<br />特長と利点<br />動作圧力: 最大16バール 2、5、10、20リットルの容量を用意 ISO85731:2010に準拠した圧縮空気、又は窒素と併用可能 高合金ステンレススチール製 銅とPTFEは不使用<br />エアレゾルバの取り付け<br />CRVZSシリーズのアキュムレータは、エアラインを接続するだけで簡単に取り付けることができます。ねじ式の空圧接続ポートにより、新しい高圧エアシステムや既存の高圧エアシステムへの統合が容易です。ステンレススチール製の取り付けブラケットを使用すると、レゾルバを垂直又は水平に取り付けることができます。
仕様 ●メーカーシリーズ:CRVZS●レゾルバボア:19mm●ボリューム:0.75L●最高圧力:16バール●ポートの接続:G 1/4●重さ:736g●動作温度 Max:+100℃●動作温度 Min:-10℃●コード番号:125-9905 アズワン品番 65-7968-41
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭フィルタ(SFC**8-~) CKD 13日以内出荷 から 18日以内出荷
抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタ・脱臭フィルタをモジュール型にした抗菌・脱臭コンビネーションです。<br />食品に直接触れる圧縮空気を清浄し、脱臭します。<br />抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))<br />脱臭フィルタは圧縮空気(窒素ガス、炭酸ガス)中に含まれるオイル蒸気を吸着除去します。(脱臭フィルタには抗菌・除菌機能はありません)(二次側油分濃度0.003mg/m3以下)<br />FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。<br />潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。<br />外装部は抗菌性材料を使用しています。<br />簡単にエレメント交換が可能です。<br />標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途 流体の抗菌、水分や0.1μm以上のゴミを除去に<br />圧縮空気中のオイルの臭いの除去に 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1.0 交換目安 1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa 使用流体 圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~45 ろ過度(μm) 0.1(除去効率99%) 標準装備品 メンテナンスシール(添付) RoHS指令(10物質対応) 対応 二次側油分濃度(mg/m3 ) 0.003以下
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタ 3日以内出荷 から 8日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や、用途に適したクリーンチューブです。<br />環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。<br />クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。<br />水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。<br />ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。<br />厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。<br />外径サイズが一致するケミフィットC1シリーズケミフィットC1Sシリーズに使用可能です。
用途 クリーン配管用(柔軟) 色 乳白 最高使用圧力(MPa) 0.9 材質 ポリオレフィン 質量(g) 4/m タイプ PL-5-3.18×2 使用温度範囲(℃) (空気)-60~80/(水)0~80 内径(Φmm) 2 外径(Φmm) 3.18 最小曲げ半径(mm) 7 使用流体 空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa) -101.294 特性 柔軟性/食衛適合
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭・除菌フィルタ(SFC**9-~) CKD 13日以内出荷 から 18日以内出荷
抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタ・脱臭フィルタ・除菌フィルタをモジュール型にした抗菌・脱臭・除菌コンビネーションです。<br />食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌・脱臭された清浄エアを提供します。<br />抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))<br />除菌フィルタは、使用流体にいる菌を除去及び減少させます。(細菌捕捉性能LRV10以上(JIS K 3835に基づいて実験した検証データ(実力値)))<br />脱臭フィルタは圧縮空気(窒素ガス、炭酸ガス)中に含まれるオイル蒸気を吸着除去します。(脱臭フィルタには抗菌・除菌機能はありません)(二次側油分濃度0.003mg/m3以下)<br />FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。<br />潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。<br />外装部は抗菌性材料を使用しています。<br />簡単にエレメント交換が可能です。<br />標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途 食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に<br />圧縮空気中のオイルの臭いの除去に 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1.0 使用流体 圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~45 ろ過度(μm) 0.01(除去効率99.99%) 標準装備品 メンテナンスシール(添付) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐差圧(MPa) 0.5 二次側油分濃度(mg/m3 ) 0.003以下
インラインエアフィルタ ZFC54 SMC (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
インラインエアフィルタ ZFC76 SMC 当日出荷 から 11日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
中空糸膜フィルタ PISCO(ピスコ) 当日出荷 から 8日以内出荷
中空糸膜を採用で濾過精度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現。小型・軽量・大流量。フィルタケースを樹脂本体で覆いました。金属材質は、全てステンレス。包装は、標準でクリーンルーム包装仕様。
仕様 防爆カバー付き、禁油仕様 使用温度範囲(℃) 5~50 使用圧力範囲(MPa) ~1.0 (20℃時) 使用流体 空気/窒素 耐圧力(MPa) 1.5(20℃時) 設定圧力単位 MPa 耐差圧(MPa) 0.25(20℃時)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3