コンプレッサー・空圧機器・ホース :「組端子台用ねじ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
932件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様CE対応:(-) オプションなし シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に 保護構造IPX5 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式NC(通電時開)形 ねじの種類Rcねじ 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動 弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて) 周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと) 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7 定格電圧変動範囲±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (902種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に 作動方式NC(通電時開)形 ねじの種類Gねじ 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (958種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に 保護構造IPX5 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式NC(通電時開)形 ねじの種類NPTねじ 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動 弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて) 周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと) 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7 定格電圧変動範囲±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (479種類の商品があります)

ねじの種類(F) G シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横
1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に 接続口径(P・R1・R2ポート)Rc1/4 種類単体バルブ 切替方式2位置ダブル 保護構造防塵 ポート数5 最高使用圧力(MPa)0.7 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品) RoHS指令(10物質対応)対応 弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁 A・Bポート管接続口径Rc1/4
1台
13,363 税込14,699
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

VV5QC41-09BTTD0 VV5QC41-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/バース(VV5QC41-09BT) SMC CADデータあり
ねじの種類(T) NPTF 管接続口径シリンダポート:(B) 裏配管 1/4 バルブ連数9 対応キット(TD0) 端子台ボックスキット
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷

VV5QC41-02BTD0 VV5QC41-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/バース(VV5QC41-02BT) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径シリンダポート:(B) 裏配管 1/4 バルブ連数2 対応キット(TD0) 端子台ボックスキット
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

VV5QC41-03BTTD0 VV5QC41-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/バース(VV5QC41-03BT) SMC CADデータあり
ねじの種類(T) NPTF 管接続口径シリンダポート:(B) 裏配管 1/4 バルブ連数3 対応キット(TD0) 端子台ボックスキット
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

ルブリケータ(セレックス) CKD CADデータあり
付属品ボウルガード 種別セレックス タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 ねじの種類Rc 動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON 使用流体圧縮空気 絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて) 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方) 最大開閉電流0.5A 制御点数1点 最大使用電圧(V)AC240、DC200
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180 周囲温度(℃)-10~60
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ CKD CADデータあり
1個
特価
9,459 税込10,405
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKD CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (594種類の商品があります)


DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ) CKD CADデータあり
使用圧力範囲(MPa)0~5 ねじの種類Rp 使用流体都市ガス、天然ガス、LPG 耐圧性(MPa)0.1 動作時間s以内開:0.5、閉:1.0 取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付 最高使用頻度(回/min)30以下
1個
特価
13,262 税込14,588
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

シリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応) SMC CADデータあり
・D-subコネクタによる接続 ・スプリング式端子台による接続 ・アナログ入出力ユニット ・自己診断機能 ・カウンタ機能 ・1連ずつの増減連作業が可能
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
1個
8,829 税込9,712
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (6879種類の商品があります)

AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD CADデータあり
1個
5,926 税込6,519
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6900種類の商品があります)

Ranco(R)Oシリーズシングル高圧制御は、さまざまな圧力範囲とスイッチアクションを提供し、アプリケーションの柔軟性を最大限に高めます。NEMA1エンクロージャー、非導電性カバー付き 。前面に配置された非脱落型カバーネジ 。大きくて読みやすいスケールプレート 。スーパーキャップ(R)キャピラリープロテクションシステム 。ネジ留め式端子は隆起しており、完全にアクセス可能です簡単な配線 。耐久性を高めるレーザー溶接ベローズを採用 。耐久性に優れたメッキ鋼製フレーム 。キャップはオーストラリア向けの温度コントロール製品にはすべて付属。他の地域向けではオプション。
用途機器、システムの温度管理 仕様シリーズ用途:高圧制御、圧力範囲:100 to 400 PSI (7 to 27 bar)、差動:0 ~ 150 PSI (3 ~ 10 bar) スイッチSPST 圧力接続タイプ1/4 インチSAEフレアナット リセット自動 長さ(inch)キャピラリー:36(0.9m)
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2E-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/クレビス一体形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2C-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (607種類の商品があります)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7098種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

1個
359,800 税込395,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4473種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1556種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7880種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります