絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • SMC(156)
  • ParkerTAIYO(2)
  • Festo(7)
  • コガネイ(2)
  • RS PRO(2)
  • CKD(1)
  • アイ・エイ・シー(1)
  • AirTAC(1)
  • コスメック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
価格
  • 1,500円以下(36)
  • 1,500-10,000円(87)
  • 10,000-50,000円(67)
  • 50,000-100,000円(36)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「絞り弁」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A SMCサイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-ASMC
379税込417
1個
3日以内出荷
・絞り弁とサイレンサを一体化・組付け工数、部品点数削減・プッシュロック式・樹脂ボディ 質量最大80%軽量化・バルブ側での速度調整が可能・小型目盛付を選択可能 流量の数値(目盛)管理 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
用途空圧機器、駆動制御関連機器使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ロックプッシュロック式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.85MB)取扱説明書(0.58MB)
ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series SMCワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV SeriesSMC
5,498税込6,048
1個
20日以内出荷
・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上 高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)・最高使用温度:150℃・NSF H1グリース使用・使用流体:空気、水、N2・食品製造業界向機器 HF2B- Series
用途食品製造業界向機器材質SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)温度(℃)インナスリーブ装着:FEPチューブ/THシリーズ:80以上、Super PFAチューブ/TLシリーズ:120以上最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、N2、水保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0周囲温度および使用流体温度(℃)空気、N2:0~150(凍結なきこと)、水:1~60(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series用オプション SMCワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series用オプションSMC
2,898税込3,188
1セット
20日以内出荷
用途HF2B-ASG- □TV Series用マニホールド用長ねじボルトセット付属品六角ナット・平座金(各4個)適合ボルト個数:2材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series用オプション SMCワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series用オプションSMC
1,198税込1,318
1個
20日以内出荷
用途HF2B-ASG- □TV Series用L型ブラケット材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スピコンマフラ(空気用) ParkerTAIYOスピコンマフラ(空気用)ParkerTAIYO
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
消音器と絞り弁を一体化。排気流量は0~100%まで制御できます。
材質本体:銅合金、ニードルバルブ:銅合金、マフラ:焼結合金使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気減音量(dB)20
水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ CKD水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズCKD
7,975税込8,773
1台
当日出荷から22日以内出荷
使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。
用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付
ドライエアー供給システム アイ・エイ・シードライエアー供給システムアイ・エイ・シー
84,980税込93,478
1台
7日以内出荷
エアーコンプレッサーに接続するだけの簡単設置 小型でオートドレン機能が付いたフィルターレギュレーターを採用 0.01μmの微粒子やバクテリアを除去できるクリーンフィルターでクリーンなエアーを供給可能 無電源仕様で故障の原因が少なく簡単にドライエアーを供給可能 ドレン水を回収する専用ボトルが最初から付属しているので手間をかけずにドレン水の回収が可能. ※この商品はオイルフリーコンプレッサー専用となります
仕様●外形寸法:W260mm×D250mm×H415mm●全体質量:約2kg●各部説明●▼ボールバルブ:無駄なエアーの放出を防ぐため、使用しないときは閉めてください。●▼フィルターレギュレーター:圧力調整と水分除去をします。オートドレン機能が付いており、自動でドレン水を排出します。●▼中空糸クリーンフィルター:0.01μmまでの微粒子やバクテリアを除去します。●▼中空糸エアードライヤー:大気圧露点-10℃前後のドライエアーが得られます。●▼絞り弁:出口の流量を調整します。●▼専用ドレンボトル:フィルターレギュレーターのドレン水を回収します。アズワン品番67-6641-35
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS SeriesSMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.42MB)
クイックリリーフ弁付継手 VFFG-T-F6-18シリーズ Festoクイックリリーフ弁付継手 VFFG-T-F6-18シリーズFesto
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
Festo 固定絞り弁 VFFG-T-F6 - 18 は、スロットル機能を備えています。この製品には取り付けタイプがタップされます。動作圧力: 0、9 → 10 bar 周囲温度: -5 → 60 ℃ サイズ: o 5.8 mm 用
仕様●メーカーシリーズ:VFFG-T-F6-18●コード番号:203-1651アズワン品番65-7991-06
クイックリリーフ弁付継手 VFFG-T-F6-14シリーズ Festoクイックリリーフ弁付継手 VFFG-T-F6-14シリーズFesto
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
Festo 固定絞り弁 VFFG-T-F6 - 14 は、スロットル機能を備えています。この製品には取り付けタイプがタップされます。動作圧力: 0、9 → 10 bar 周囲温度: -5 → 60 ℃ サイズ: o 5.8 mm 用
仕様●メーカーシリーズ:VFFG-T-F6-14●コード番号:203-1570アズワン品番65-7978-85
クイックリリーフ弁付継手 VFFG-T-F6-10シリーズ Festoクイックリリーフ弁付継手 VFFG-T-F6-10シリーズFesto
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
Festo 固定絞り弁 VFFG-T-F6 -10 には、スロットル機能があります。この製品には取り付けタイプがタップされます。動作圧力: 0、9 → 10 bar 周囲温度: -5 → 60 ℃ サイズ: o 5.8 mm 用
仕様●メーカーシリーズ:VFFG-T-F6-10●コード番号:203-1606アズワン品番65-7990-16
クイックリリーフ弁付継手 VFFG-T-F6-16シリーズ Festoクイックリリーフ弁付継手 VFFG-T-F6-16シリーズFesto
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
Festo 固定絞り弁 VFFG-T-F6 - 16 にはスロットル機能があります。この製品には取り付けタイプがタップされます。動作圧力: 0、9 → 10 bar 周囲温度: -5 → 60 ℃ サイズ: o 5.8 mm 用
仕様●メーカーシリーズ:VFFG-T-F6-16●コード番号:203-1666アズワン品番65-8019-69
クイックリリーフ弁付継手 VFFG-T-F6-8シリーズ Festoクイックリリーフ弁付継手 VFFG-T-F6-8シリーズFesto
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
Festo 固定絞り弁 VFFG-T-F6-8 は、スロットル機能を備えています。この製品には取り付けタイプがタップされます。動作圧力: 0、9 → 10 bar 周囲温度: -5 → 60 ℃ サイズ: o 5.8 mm 用
仕様●メーカーシリーズ:VFFG-T-F6-8●コード番号:203-1636アズワン品番65-8000-20
クイックリリーフ弁付継手 VFFG-T-F6-11シリーズ Festoクイックリリーフ弁付継手 VFFG-T-F6-11シリーズFesto
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
Festo 固定絞り弁 VFFG-T-F6 -11 は、スロットル機能を備えています。この製品には取り付けタイプがタップされます。動作圧力: 0、9 → 10 bar 周囲温度: -5 → 60 ℃ サイズ: o 5.8 mm 用
仕様●メーカーシリーズ:VFFG-T-F6-11●コード番号:203-1635アズワン品番65-8015-31
クイックリリーフ弁付継手 VFFG-T-F6-7シリーズ Festoクイックリリーフ弁付継手 VFFG-T-F6-7シリーズFesto
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
Festo 固定絞り弁 VFFG-T-F6 - 7 はバルブ機能を備えており、スロットル機能があります。この製品には取り付けタイプがタップされます。動作圧力: 0、9 → 10 bar 周囲温度: -5 → 60 ℃ サイズ: o 5.8 mm 用
仕様●メーカーシリーズ:VFFG-T-F6-7●コード番号:203-1571アズワン品番65-7979-09
エアシーケンスバルブ コスメックエアシーケンスバルブコスメック
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
電気制御不要で複数のエアアクチュエータを順次動作させるシーケンスバルブ(タイムディレイバルブ)です。 チェック弁、絞り弁、エアタンク、切換弁によりエア圧の流れを制御し、1次側と2次側とのエア圧供給に時間差を設けます。 また、絞り弁は可変式でエア圧が流れるタイミングを調整できます。コンパクトかつ高性能なシール構造で、切削加工ジグ上への設置も可能です。
用途エアアクチュエータの順次動作、制御機器質量(kg)0.2ポート数3接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)0.6ねじの種類Rc使用温度(℃)0~70使用流体ドライエア面積最小通路:4mm2最低使用圧力(MPa)0.2関連資料(1.85MB)遅延時間(秒)1~10
小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプ SMC小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプSMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から15日以内出荷
高さ寸法 最大5.4mm削減 流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))
RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブ SUS316 PISCO(ピスコ)スロットルバルブ SUS316PISCO(ピスコ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐蝕に優れたSUS316を使用した流量制御弁。チューブフィッティング同様ロック爪機構採用で、チューブ開放時の操作性が抜群。外部の構造金属部品は、耐蝕性に優れたSUS316を使用。シールゴム材質には、FKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。チューブ開放時の操作性抜群。使用部品は全て禁油仕様。使用部品は全て食品衛生法適合。
用途耐蝕に優れたSUS316を使用したニードル絞り弁。化学、薬品、医療、半導体、太陽電池、二次電池などの分野に最適です。形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
VP544/744-X555 - ソフトスタートアップ機能付デュアル残圧排気弁 SMCVP544/744-X555 - ソフトスタートアップ機能付デュアル残圧排気弁SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
SY5000_R - 絞り弁付真空破壊バルブ SMCSY5000_R - 絞り弁付真空破壊バルブSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
SY3000_R - 絞り弁付真空破壊バルブ SMCSY3000_R - 絞り弁付真空破壊バルブSMC
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
LLB4 - クリーンエアモジュール/大流量タイプ SMCLLB4 - クリーンエアモジュール/大流量タイプSMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
仕様フィルタ:(F) フィルタ付
LLB1 - エアブローモジュール SMCLLB1 - エアブローモジュールSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
CCVS/CCVL - バルブユニット SMCCCVS/CCVL - バルブユニットSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
CC - エアハイドロユニット SMCCC - エアハイドロユニットSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ASN2 - サイレンサ付排気絞り弁 SMCASN2 - サイレンサ付排気絞り弁SMC
649税込714
1個
3日以内出荷
仕様ロックナットオプション:(-) ロックナット六角型式ASN2-01
AS-FSG (Inch) - 目盛付スピードコントローラ(インチ)/ステンレスシリーズ/インラインタイプ SMCAS-FSG (Inch) - 目盛付スピードコントローラ(インチ)/ステンレスシリーズ/インラインタイプSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
仕様目盛方向:(-) 0°、オーダーメイド仕様:(-X21) ノングリース (シール材 フッ素コーティング) + 絞り弁 (チェック弁なし)
AS13_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ/ステンレスタイプ SMCAS13_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ/ステンレスタイプSMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
仕様オーダーメイド仕様:(-X21) ノングリース(シール材 フッ素コーティング)+絞り弁(チェック弁なし)制御方式(0) メータアウト
AS_3_1F-T (Inch) - タンパープルーフスピードコントローラワンタッチ管継手付/ユニバーサルタイプ SMCAS_3_1F-T (Inch) - タンパープルーフスピードコントローラワンタッチ管継手付/ユニバーサルタイプSMC
2,598税込2,858
1個
15日以内出荷
仕様オーダーメイド仕様:(-X214) 絞り弁(チェック弁なし)制御方式(0) メータアウト

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら