コンプレッサー・空圧機器・ホース :「給排気」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
1,122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV2000 コネクタ取出方向横向き
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV1000 コネクタ取出方向上向き
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
シリーズSY5000 給排気ブロックアセンブリDサブコネクタ対応 <IP40>
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
シリーズSY3000 給排気ブロックアセンブリDサブコネクタ対応 <IP40>
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV2000 コネクタ取出方向上向き
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV2000
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
シリーズSY5000 給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ <IP67>,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
シリーズSY3000 給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ <IP67>,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV1000
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

給排気エンドブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV2000
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

給排気エンドブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV1000
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV1000 コネクタ取出方向横向き
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

給排気ブロックAss'y SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
シリーズSY3000 給排気ブロックアセンブリフラットケーブル対応 (26極)
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
シリーズSY5000 給排気ブロックアセンブリPCワイヤリング (20極)
1個
8,398 税込9,238
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
給排気ブロックアセンブリフラットケーブル対応 (20極) シリーズSY3000
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
シリーズSY5000 給排気ブロックアセンブリフラットケーブル対応 (10極)
1個
8,398 税込9,238
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
シリーズSY3000 給排気ブロックアセンブリフラットケーブル対応 (10極)
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

給排気エンドブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV4000
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

EX120用 給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

EX120用 給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)





SX3000_51 - 給排気ブロックAss'y(SX3000) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)








1個
9,698 税込10,668
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニュートラル状態がなく、給気⇔排気の切替えが安全確実。 排気ポートには、急激な排気を抑えるオリフィスを設定。
仕様【ポジション数】2ポジション、【ポート数】3ポート、【ノブ操作力(N・cm)】0.69、【ノブ操作角度】60° 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 有効断面積(mm2)(CV値)【P・A】15(0.83)、【R】10(0.56) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.32 取付方向自由 給油不要 材質(ノブ)樹脂 操作方式手動方式ノブ形
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ SMC CADデータあり
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
ボディサイズ40mm 使用圧力範囲(MPa)0.2~1 管接続口径(04) 1/2 (AV4000のみ)
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2305種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります