コンプレッサー・空圧機器・ホース :「絶縁抵抗計100v」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 対応ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ等 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 周囲温度(℃)0~60 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配線方式2線式 周囲温度(℃)0~60 保存温度範囲(℃)-10~70 表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 仕様【接点保護対策】要 漏れ電流(mA)0 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し) 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 対応スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)等
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 対応スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)、MRG、RAK、スイングシリンダ、ツイストシリンダ 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 周囲温度(℃)0~60 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線方式2線式 負荷電圧(V)DC10~28、AC85~115 負荷電流(mA)DC5~40、AC5~20 漏れ電流(mA)0 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 耐電圧AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し) 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 周囲温度(℃)0~60 保存温度範囲(℃)-10~70 仕様【接点保護対策】要 対応ジグシリンダJ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ、ガイド付ジグシリンダ、ツインロッドシリンダBシリーズ等
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力スイッチ CKD CADデータあり
質量(kg)0.57 接点構成1ab 最高使用圧力(MPa)1.0 スイッチ形状マイクロスイッチ:Z-15GD-B (オムロン) 圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体圧縮空気 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲湿度(%RH)90以下 流体温度(℃)5~60 材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト 取付姿勢任意 繰返し精度設定圧力に対し±0.020MPa以内 応差(MPa)0.1~0.49:応差0.049以内0.5~0.8:応差0.078以内 許容動作頻度(回/分)20 誘導負荷(A)誘導負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 15/15、AC250V 15/15、DC30V 5.0/5.0電動機負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 5.0/2.5、AC250V 3.0/1.5、DC30V 5.0/2.5 周囲温度(℃)-5~60℃(但し、凍結なきこと)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 周囲温度(℃)0~60 保存温度範囲(℃)-10~70 対応ノックシリンダ複動形、マルチマウントシリンダ、ペンシリンダ、ダイナシリンダ、SDシリンダ、TDA Φ6、AMT、ARTB等 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し) 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線方式2線式 周囲温度(℃)0~60 保存温度範囲(℃)-10~70 リード線VCT0.3SQ×2芯×1500mm 質量(g)60 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し) 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様【接点保護対策】要 保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 対応ノックシリンダ複動形、マルチマウントシリンダ、ダイナシリンダ、SDシリンダ、TDA Φ6、AMT等 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 漏れ電流(mA)0 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 配線方式2線式 周囲温度(℃)0~60 リード線PVC0.2SQ×2芯×1000 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【接点保護対策】要 耐電圧AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 対応ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10~32(従来形)、スライドユニット 負荷電圧(V)DC10~30、AC85~115(r.m.s) 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 漏れ電流(mA)0 表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 配線方式2線式 周囲温度(℃)0~60 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 対応ペンシリンダ 負荷電圧(V)DC10~28 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 漏れ電流(mA)1MAX.(DC24Vにて) 表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 配線方式2線式 周囲温度(℃)0~60 リード線PVC 0.2SQ×2芯×1000mm 負荷電流(mA)4~50 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 対応ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10~32(従来形)、スライドユニット、SHM 電源電圧(V)DC4.5~28 負荷電圧(V)4.5~28 応答時間1ms MAX. 消費電流(mA)15 MAX.(DC24Vにて) 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 配線方式3線式 周囲温度(℃)0~60 漏れ電流(μA)15MAX.(DC24Vにて) 負荷電流(mA)100 MAX. 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形) 電源電圧(V)DC4.5~28 応答時間1ms(MAX.) 絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース・リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 漏れ電流(mA)0.05MAX.(DC24V) 耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し) リード線長さ(mm)3000 スイッチ種類3線式、2色発光無接点NPN出力タイプリード線上出し
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形) 応答時間1ms(MAX.) 絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース・リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 漏れ電流(mA)0.7MAX.(DC24V、25℃) 耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し) スイッチ種類2線式、2色発光無接点タイプリード線横出し
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形) 電源電圧(V)DC4.5~28 応答時間1ms(MAX.) 絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース・リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 漏れ電流(mA)0.05MAX.(DC24V) 耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し) スイッチ種類3線式、2色発光無接点NPN出力タイプリード線横出し
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
耐衝撃(m/s2)294(非繰返し) 配線方式2線式 応答時間1ms(MAX.) リード線取出方向上出し 負荷電圧(V)DC10~28、AC85~115 絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形) 保存温度範囲(℃)-10~70 漏れ電流(mA)0
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形) 負荷電圧(V)DC10~28 応答時間1ms(MAX.) 絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 漏れ電流(mA)0.7MAX.(DC24V、25℃) 耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し) 配線方式2線式 リード線取出方向上出し
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形) 電源電圧(V)DC4.5~28 負荷電圧(V)DC4.5~28 応答時間1ms(MAX.) 絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 漏れ電流(mA)0.05MAX.(DC24V) 耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し) 配線方式3線式 リード線取出方向上出し
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形) 応答時間1ms(MAX.) 絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース・リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 動作表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し) 耐振動(m/s2)88.3(複振幅1.5mm・10~55Hz) 周囲温度(℃)0~60 耐電圧(V)AC500(50/60Hz)1分間(ケース・リード線端末間)
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります