コンプレッサー・空圧機器・ホース :「脱着」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!
形状六角穴付メイルコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!
形状シングルバンジョー 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!
形状ロングメイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 接続ねじ種類R 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PG4-2M チューブフィッティング ミニ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。 開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。
使用流体水/空気 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番783-5787 材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 形状違径ユニオンストレート 質量(g)1.8 適合チューブ外径(Φmm)4、2 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(ゴム)NBR 使用真空圧力(kPa)-100
1個
289 税込318
当日出荷

安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!
形状メイルランティ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チューブフィッティングミニ ブッシュ PISCO(ピスコ) 動画あり
小型化に成功したワンタッチ継手。スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功しました。 超小型でもチューブの脱着が簡単。開放リングは、楕円形状を採用しております。
仕様ミニ 形状延長継手ブッシュ 使用流体空気 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 開放リング/樹脂本体:ブラック 包装形態通常包装
1個ほか
53 税込58
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い個所での脱着に大変優れています。 エアシリンダーや自動機械、浄水器や水配管にも最適です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。各種水配管。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 使用流体水/空気 最高使用圧力(MPa)1 形状エルボ 材質(本体)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)0~50 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PC2-M3M チューブフィッティング ミニ ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。 開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。
使用流体水/空気 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番783-5752 材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ(M3ねじの場合の金属本体:快削鋼+無電解ニッケルメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 形状ミニストレート 質量(g)0.9 適合チューブ外径(Φmm)2 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 管接続口径M3×0.5 ねじの種類(おねじ)M ねじ規格ミリサイズ 材質(ゴム)NBR 使用真空圧力(kPa)-100
1個
279 税込307
当日出荷

チューブフィッティングミニ 六角穴付ユニバーサルロングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
小型化に成功したワンタッチ継手。スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功しました。 超小型でもチューブの脱着が簡単。開放リングは、楕円形状を採用しております。
仕様ミニ 形状六角穴付ユニバーサルロングエルボ 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 開放リング/樹脂本体:ブラック 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)2.1 接続ねじM5X0.8
1袋(10個)
4,598 税込5,058
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブフィッティング ミニエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。 開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 形状ミニエルボ ねじの種類R 使用真空圧力(kPa)-100
1セット(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、可能な汎用型空気配管用です。簡単脱着で脱落しにくいツータッチタイプです。接続時自動解放弁付です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ ソケットorプラグソケット 適合流体空気
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります