さらに商品を絞り込む
  • 日東工器(27)
  • エスコ(5)
  • ガス
  • 圧縮空気(3)
  • 工業用水(4)
  • (89)
  • (83)
  • 空気(71)
  • 粒体・粉体(30)
  • 蒸気(82)
  • 薬品(22)
  • 食品(2)
  • 使用流体をもっと見る
  • スチール(4)
  • ステンレス(15)
  • 黄銅(真鍮)(19)
  • 1.5(11)
  • 2(18)
  • 3(22)
  • 4.5(9)
  • 5(17)
  • 7.5(9)
  • 以上(11)
  • 以上(14)
  • 以上(14)
  • 以上(14)
  • 1,500円以下(12)
  • 1,500-10,000円(31)
  • 10,000-50,000円(25)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「蒸気用」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(7分岐/ステンレス製) エスコRc3/4"xRc1/2" ヘッダー(7分岐/ステンレス製)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)360使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)アズワン品番64-7855-32分岐数7連ねじ径Rc3/4”×1/2”
Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(5分岐/ステンレス製) エスコRc3/4"xRc1/2" ヘッダー(5分岐/ステンレス製)エスコ
9,030税込9,933
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)260使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)アズワン品番64-7855-30分岐数5連ねじ径Rc3/4”×1/2”
Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(4分岐/ステンレス製) エスコRc3/4"xRc1/2" ヘッダー(4分岐/ステンレス製)エスコ
7,490税込8,239
1個
8日以内出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)210使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)アズワン品番64-7855-29分岐数4連ねじ径Rc3/4”×1/2”
Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(3分岐/ステンレス製) エスコRc3/4"xRc1/2" ヘッダー(3分岐/ステンレス製)エスコ
5,740税込6,314
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)160使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)アズワン品番64-7855-28分岐数3連ねじ径Rc3/4”×1/2”
Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(2分岐/ステンレス製) エスコRc3/4"xRc1/2" ヘッダー(2分岐/ステンレス製)エスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)110使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)アズワン品番64-7855-27分岐数2連ねじ径Rc3/4”×1/2”
TSPカプラ 日東工器TSPカプラ日東工器
1,898税込2,088
1個
当日出荷から90日以内出荷
TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用) 日東工器TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用)日東工器(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。
用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状ブレードホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路開放型材質(シール)ニトリルゴム
TSPカプラ TSM型(めねじ取付用) 日東工器TSPカプラ TSM型(めねじ取付用)日東工器
1,990税込2,189
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム
TSPカプラ TSH型(ホース取付用) 日東工器TSPカプラ TSH型(ホース取付用)日東工器
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。
用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム
TSPカプラ TSF型(おねじ取付用) 日東工器TSPカプラ TSF型(おねじ取付用)日東工器(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム
TSPカプラ TPN型(ブレードホース取付用) 日東工器TSPカプラ TPN型(ブレードホース取付用)日東工器
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。
用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状ブレードホース取付用ソケットorプラグプラグバルブ構造両路開放型
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)日東工器
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール)日東工器
1,298税込1,428
1個
当日出荷から39日以内出荷
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール)日東工器(1件のレビュー)
3,790税込4,169
1個
当日出荷から35日以内出荷
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用ソケットorプラグソケット材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)日東工器
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグプラグ材質(本体)鋼鉄種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)日東工器
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグソケット材質(本体)鋼鉄種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)日東工器
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス種別中圧・汎用型互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)日東工器
5,598税込6,158
1個
当日出荷から8日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)日東工器(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール)日東工器
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型ソケットorプラグソケット材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ニトリルゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ニトリルゴムシール)日東工器(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ニトリルゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ニトリルゴムシール)日東工器(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から8日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ニトリルゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ニトリルゴムシール)日東工器(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール)日東工器
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグソケット材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ニトリルゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製日東工器
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製日東工器(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製日東工器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製日東工器(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製日東工器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製日東工器(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら