コンプレッサー・空圧機器・ホース :「薄型 磁石」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
649件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用流体空気
1個
特価
849 税込934
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)20 使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 作動方式複動式 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 ロッド先端ねじメネジ
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

JSI基準に準拠し、ダブルガイドロッド形の構造である。 シリンダ本体と前後カバーはC形バックルで固定され、ピストンとピストンロッドはリベット構造で、コンパクトで信頼性がある。 シリンダの会計は研削処理を受けたので、耐摩耗で耐久性を持つ フロントカバーのガイド距離が長くなり、ガイド性能がよい。 コンパクトな構造で設置スペースを効果的に節約できる。 シリンダの周りには磁気センサースイッチスロットがあるので、センサースイッチを簡単に設置できる。 デュアルガイドロッド回転防止構造は、曲げ及びねじりに耐える性能が良く、より大きな運動荷重と横荷重に耐えられる。
シリンダ内径(Φmm)32 使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 作動方式複動式 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストローク(mm)10 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)12 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

ストローク(mm)30 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)8 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3X0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

ストローク(mm)50 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)12 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷

ストローク(mm)40 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
種類一般シリンダ クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (572種類の商品があります)

JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
種類一般シリンダ クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 ロッド先端ねじオネジ
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AirTAC薄型エアハンドHFD8X8
エコ商品
ストローク(mm)8 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)8 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3X0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

ストローク(mm)25 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)12 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

ストローク(mm)40 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
22,980 税込25,278
16日以内出荷

ストローク(mm)20 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷

ストローク(mm)15 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)8 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3X0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

ストローク(mm)60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

ストローク(mm)80 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
27,980 税込30,778
16日以内出荷

ストローク(mm)80 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
23,980 税込26,378
16日以内出荷

ストローク(mm)30 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
18,900 税込20,790
16日以内出荷

ストローク(mm)15 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM20) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL100) SMC CADデータあり
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM12) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL16) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL12) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1483種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM80) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM63) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM32) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL40) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL32) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL20) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1333種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM100) SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (394種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL80) SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL63) SMC CADデータあり
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL50) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL25) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM16) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります