コンプレッサー・空圧機器・ホース :「表示」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20
長さ(m)20
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)
使用流体空気、水、熱媒体油
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐圧、耐候、耐寒
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
使用流体空気、水
チューブ全長(m)5
材質(チューブ)ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
使用流体空気、水
チューブ全長(m)10
材質(チューブ)ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)-100
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
温水・熱媒体油にも使用可能
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時)
使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐圧、耐候、耐寒
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3
最高真空圧力-100kPa
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐水
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
色黒
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)50
色黒
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
使用流体空気、水
チューブ全長(m)50
材質(チューブ)ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)-100
チューブ色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
色透明
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐水
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
色青
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐水
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
色黄
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
材質ポリウレタン
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐水
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
温水・熱媒体油にも使用可能
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)気体:-20~100(凍結なきこと)、流体:-15~90(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
使用流体空気/水(条件あり)/熱媒体油(条件あり)
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐寒/耐摩耗/耐圧
耐摩耗性、耐熱性に優れたナイロン製チューブです。1m間隔で表示がありカット時に便利です。
材質ナイロン(PA6)
色ブラック
使用温度範囲(℃)-40~80
全長(m)100
使用流体空気、水(常温)、熱媒体油(常温)
RoHS指令(10物質対応)対応
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
色白
材質(本体)ポリウレタン
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)-100
TPチューブに比べ耐水性に優れています。軽量で柔軟性に優れ、曲げ半径が非常に小さく取り扱い容易です。機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。1m間隔でカットマークが表示されており、裁断作業、在庫管理に便利です。
外径×内径(Φmm)10×6.5
長さ(m)20
色グリーン
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3
トラスコ品番491-7928
質量(kg)1.1
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60(水)0~40
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
最小曲げ半径(mm)25
質量(kg/m)0.055
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気・水
外径精度(mm)+0.1、-0.15
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐水
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
優れた柔軟性のポリウレタンチューブ(UB)を使用した多芯チューブです。複動の駆動機器など、複数の配管がスッキリ行えます。チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示されています。
トラスコ品番609-4294
材質ポリウレタン
色ブラック
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-15~60
内径(Φmm)2.5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)4
使用流体空気、水(条件あり)
芯数4
使用真空圧力-0.1MPa
特性柔軟
1本
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。
用途スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
材質特殊難燃樹脂
使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)
使用流体空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
扁平しにくく、バキューム輸送に最適です。
曲げ半径が小さく折れにくい。
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。
透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。
メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・各種機械組込用(工作機械、成形機等)
使用流体水、空気、粉体、薬品
材質軟質塩化ビニール、亜鉛メッキ鋼線(鋼線)
色透明
特性透明性
使用温度範囲(℃)-5~45
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。