コンプレッサー・空圧機器・ホース :「角度調整 ボルト」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
仕様可変角度調整ユニット付 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.08MB) 軸形式両軸 オートスイッチ有無無し
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメット リード線(m)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.08MB) 軸形式両軸 オートスイッチ有無あり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (888種類の商品があります)

角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメット リード線(m)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.08MB) 軸形式両軸 オートスイッチ有無あり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (888種類の商品があります)

オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメット リード線(m)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.08MB) 軸形式片軸 オートスイッチ有無あり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQA7 SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB2 SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB7 SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQA5 SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQA1 SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB5 SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQA3 SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQA2 SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB3 SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB1 SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

MSQシリーズ/小型 - サイズ:1, 2, 3, 7(MSQA1AE) SMC CADデータあり
角度調整範囲0~190° サイズ(mm)1 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 接続ポート位置(E) 正面ポート 追記号(A) アジャストボルト付
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)






ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB30A SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB70A SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


MSQA2AE-M9BM ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA2AE SMC CADデータあり
角度調整範囲0~190° サイズ2 リード線(m)(M) 1 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 接続ポート位置(E) 正面ポート 追記号(A) アジャストボルト付
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷

MSQA1AE-M9NVM ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA1AE SMC CADデータあり
角度調整範囲0~190° サイズ1 リード線(m)(M) 1 オートスイッチ種類M9NV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 接続ポート位置(E) 正面ポート 追記号(A) アジャストボルト付
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷

MSQシリーズ/小型 - サイズ:1, 2, 3, 7(MSQA3AE) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MSQシリーズ/小型 - サイズ:1, 2, 3, 7(MSQA2AE) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)





MSQA20A-M9BVM ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA20A SMC CADデータあり
角度調整範囲0~190° サイズ20 リード線(m)(M) 1 オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ポートの種類(-) M5 追記号(A) アジャストボルト付
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷


ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB50A SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB200A SMC CADデータあり
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA50A SMC CADデータあり
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります