コンプレッサー・空圧機器・ホース :「計装用配管」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
2本が1本になり、IN・OUT2本のチューブを結束する手間が省けます。
色記号: BK(黒)片側にラインマークが付き配管系統が区別できます。
低コスト商品シリーズ
用途空圧・計装用制御機器等
種別ツインタイプ
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃(圧縮空気) 0~40℃(水)
最高使用圧力(MPa)0.8(圧縮空気) 0.3(水) 20℃測定値
使用流体圧縮空気・水
最高真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
色黒
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
こんなお得な商品も!
ワンタッチ継手 ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
全ての継手に型式表示。
継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。
金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)-100
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(R)
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状エルボハーフユニオン(R)
関連資料(18.65MB)
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般空気圧配管用
柔軟
材質真鍮
全長(mm)28
サイズG1/4×R1/4
六角(mm)14
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
透明ライン付きでホース内部の確認ができます。
用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など
使用流体エアー、水
材質PVC、ポリエステル
長さ(m)10
使用温度(℃)-5~60
用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など
使用流体エアー、水
材質PVC、ポリエステル
長さ(m)10
使用温度(℃)-5~60
柔軟性に優れています。耐油性、耐寒性に優れています。空圧、計装用として、制御機器などの自動化、省力化に適しています、各種空気圧配管
仕様●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):25●使用流体:圧縮空気●最高使用圧力(MPa):0.8●使用温度範囲(℃):-5~60●全長(m):20●コード番号:167-6287
アズワン品番67-9186-97
1本
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
柔軟性に優れています。耐油性、耐寒性に優れています。空圧、計装用として、制御機器などの自動化、省力化に適しています、各種空気圧配管
仕様●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):25●使用流体:圧縮空気●最高使用圧力(MPa):0.8●使用温度範囲(℃):-5~60●全長(m):100●コード番号:167-4672
アズワン品番67-9186-94
1本
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。