コンプレッサー・空圧機器・ホース :「配管 ネジ切り」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー オスアダプター 使用温度範囲(℃)0~60 ねじの種類R
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー メスチーズ 使用温度範囲(℃)0~60 ねじの種類Rc
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー メスアダプター 使用温度範囲(℃)0~60 ねじの種類Rc
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー チーズ 使用温度範囲(℃)0~60
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー バルブ付メスチーズ 使用温度範囲(℃)0~60 ねじの種類Rc
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー ソケット 使用温度範囲(℃)0~60
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TBC(タブチ)ソケット
エアー配管用三層配管システム専用のソケットです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)100 呼び径(mm)20 温度(℃)0-60
1個
779 税込857
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー 両接続エルボ 使用温度範囲(℃)0~60
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TBC(タブチ)チーズ
エアー配管用三層配管システム専用のチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)150 呼び径(mm)20 温度(℃)0-60
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TBC(タブチ)両接続エルボ
エアー配管用三層配管システム専用のエルボです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)105 呼び径(mm)20 温度(℃)0-60
1個
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TBC(タブチ)メスチーズ
エアー配管用三層配管システム専用のメスチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)230 呼び径(mm)20×13 温度(℃)0-60
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアー配管用三層配管システム専用のメスアダプターです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)153 呼び径(mm)20×13 温度(℃)0-60 適合管ライトエアー
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー配管用三層配管システム専用のオスアダプターです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)193 呼び径(mm)20 温度(℃)0-60
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー配管用三層配管システム専用のバルブ接続済みメスチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)402 呼び径(mm)20×13 温度(℃)0-60
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 トラスコ品番754-7099 材質ポリアセタール(POM) 形状ライトエアー ソケット 質量(g)110 使用温度範囲(℃)0~60 六角対辺W1(mm)56 六角対辺W2(mm)49 適合パイプ呼び径(Φmm)25×20
1個
759 税込835
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります