コンプレッサー・空圧機器・ホース :「配管 定尺 1本」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
アリヴィオは2つの安心!。高耐圧性能で安心!従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP!。低コストで安心
用途工場機械設備の給排水管用。エアーツール、空圧機器配管用。各種化学薬品輸送用
材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂
特性耐圧
許容圧力(MPa)0~2.0
使用温度範囲(℃)-5~60
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃
【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。
【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。
【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。
※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。
※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等
内径×外径(Φmm)9.5×16
内径(Φmm)9.5
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
外径(Φmm)16
色乳白グリ-ンライン入り
定尺(m)20
使用圧力(MPa)0~0.5
使用温度範囲(℃)-30~150
最小曲げ半径(mm)100
機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性
法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱、食品対応
サービス分類オーダー・加工
【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+73℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管
色透明
ホース寸法(内径×外径)(mm)25×33
定尺(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.68MB)
1本(5m)
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+64℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管
色透明
ホース寸法(内径×外径)(mm)12×18
定尺(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.68MB)
1本(5m)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+62℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管
色透明
ホース寸法(内径×外径)(mm)9×15
定尺(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.68MB)
1本(10m)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+70℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管
色透明
ホース寸法(内径×外径)(mm)19×26
定尺(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.68MB)
1本(5m)
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+68℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管
色透明
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22
定尺(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.68MB)
1本(10m)
¥71,980
税込¥79,178
6日以内出荷
【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+67℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管
色透明
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22
定尺(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.68MB)
1本(5m)
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+65℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管
色透明
ホース寸法(内径×外径)(mm)12×18
定尺(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.68MB)
1本(10m)
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+61℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管
色透明
ホース寸法(内径×外径)(mm)9×15
定尺(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.68MB)
1本(5m)
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+71℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管
色透明
ホース寸法(内径×外径)(mm)19×26
定尺(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.68MB)
1本(10m)
¥83,980
税込¥92,378
6日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。