コンプレッサー・空圧機器・ホース :「配管 継ぎ手 種類」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルコネクタ
形状メイルコネクタ 最高使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)200
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

Fシリーズ 超小形ジョイント CKD CADデータあり
1袋(10個)ほか
625 税込688
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルコネクタ
形状フィメイルコネクタ 材質(本体)PTFE 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルエルボ
形状メイルエルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)200
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1セット(10個)
6,498 税込7,148
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (458種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルコネクタ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状メイルコネクタ 最高使用圧力(MPa)0.7 使用温度範囲(℃)~200 寸法F(mm)12 ねじ規格インチサイズ 使用流体
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)パラマウントメイルコネクタ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状パラマウントメイルコネクタ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PTFE 使用温度範囲(℃)~200 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルブランチティ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状フィメイルブランチティ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PTFE 使用温度範囲(℃)~200 寸法F(mm)12 ねじ規格インチサイズ 使用流体
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルブランチティ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状メイルブランチティ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PFA 使用温度範囲(℃)~200 寸法A(mm)45.5 寸法F(mm)12 ねじ規格インチサイズ 使用流体
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルランティ
形状メイルランティ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PTFE 最高使用温度(℃)200
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルブランチティ
形状メイルブランチティ 最高使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)200
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルエルボ
形状フィメイルエルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PTFE 最高使用温度(℃)200
1個
6,098 税込6,708
6日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルエルボ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状フィメイルエルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PTFE 使用温度範囲(℃)~200 寸法F(mm)12 ねじ規格インチサイズ 使用流体
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルコネクタ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状フィメイルコネクタ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PTFE 使用温度範囲(℃)~200 寸法F(mm)12 ねじ規格インチサイズ 使用流体
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルエルボ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状メイルエルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 使用温度範囲(℃)~200 寸法F(mm)12 ねじ規格インチサイズ 使用流体
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルランティ
形状フィメイルランティ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PTFE 最高使用温度(℃)200
1個
8,098 税込8,908
6日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルブランチティ
形状フィメイルブランチティ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PTFE 最高使用温度(℃)200
1個
8,098 税込8,908
6日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルランティ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状フィメイルランティ 使用流体 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PTFE 使用温度範囲(℃)~200 ねじ規格インチサイズ
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルランティ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状メイルランティ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PTFE 使用温度範囲(℃)~200 寸法F(mm)12 ねじ規格インチサイズ 使用流体
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります