コンプレッサー・空圧機器・ホース :「配管 継ぎ手 種類」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
耐水性ポリウレタンを使用しています。
ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。
サイズおよび種類が豊富です。
寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色)
TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。
チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。
継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。
優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールに
ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
最高使用圧力(MPa)0.8
色黄
使用流体圧縮空気
材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮
仕様【接続相手】ホースフィッティング
トラスコ品番808-4276
全長(mm)720
質量(g)580
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
外径(Φmm)16
使用範囲(mm)2000
使用範囲(m)2
コイル径(mm)108
継手口径Rc1/2
コイル長(mm)120
1個
¥7,999
税込¥8,799
当日出荷
耐水性ポリウレタンを使用しています。
ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。
サイズおよび種類が豊富です。
寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色)
TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。
チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。
継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。
優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールに
ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
最高使用圧力(MPa)0.8
色黄
使用流体圧縮空気
材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮
仕様【接続相手】ホースフィッティング
トラスコ品番808-4279
全長(mm)1170
質量(kg)2
長さ(m)8
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
外径(Φmm)16
使用範囲(mm)8000
使用範囲(m)8
コイル径(mm)108
継手口径Rc1/2
コイル長(mm)570
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
耐水性ポリウレタンを使用しています。
ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。
サイズおよび種類が豊富です。
寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色)
TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。
チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。
継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。
優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールに
ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
最高使用圧力(MPa)0.8
色黄
使用流体圧縮空気
材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮
仕様【接続相手】ホースフィッティング
トラスコ品番808-4278
全長(mm)1000
質量(kg)1
長さ(m)6
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
外径(Φmm)16
使用範囲(mm)6000
使用範囲(m)6
コイル径(mm)108
継手口径Rc1/2
コイル長(mm)400
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
耐水性ポリウレタンを使用しています。
ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。
サイズおよび種類が豊富です。
寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色)
TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。
チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。
継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。
優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールに
ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
最高使用圧力(MPa)0.8
色黄
使用流体圧縮空気
材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮
仕様【接続相手】ホースフィッティング
トラスコ品番808-4277
全長(mm)840
質量(g)900
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
外径(Φmm)16
使用範囲(mm)4000
使用範囲(m)4
コイル径(mm)108
継手口径Rc1/2
コイル長(mm)240
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。