コンプレッサー・空圧機器・ホース :「配管 継手 y管」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状サービスチーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじの種類R
1袋(5個)
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のY型流路分岐として・管用めねじとチューブの接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状ブランチ ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状Yユニオン 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y06 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,198 税込4,618
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状サービスチーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじの種類R
1袋(5個)
4,198 税込4,618
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y03 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y01 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ長円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)6 シールなし 管接続口径R1/8 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種サービスチーズユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y23 SMC CADデータあり
形状サービスチーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)3.2 ねじの種類R
1袋(10個)
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y05 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y04 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,398 税込4,838
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ長円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)4 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種サービスチーズユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ真円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)8 シールなし 管接続口径R3/8 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種サービスチーズユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

1袋(5個)
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
8,598 税込9,458
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(5個)
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
5,998 税込6,598
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
9,798 税込10,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
6,198 税込6,818
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(5個)
5,398 税込5,938
9日以内出荷

1袋(10個)
6,398 税込7,038
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
5,298 税込5,828
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)










『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります