コンプレッサー・空圧機器・ホース :「配管 8a」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります