コンプレッサー・空圧機器・ホース :「配線 コネクタ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
1,966件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
949 税込1,044
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


ニチフPTコネクタ(100P)
エコ商品
既存の配線から簡単に分岐接続できるコネクタです。電線の皮むきや配線後のテーピングが不要です。市販のプライヤーなどで接続できます。
用途機器内配線の分岐接続に。 トラスコ品番286-8476 材質コンタクト:黄銅(すずめっき付)、絶縁カバー:ポリプロピレン 長さ(mm)20 幅(mm)15.6 高さ(mm)10.8 タイプダブルライン 使用温度範囲(℃)105 定格電圧(V)600 定格電流(A)15 電線抱合範囲AWG(#)16~14 電線抱合範囲(単線)(mm)1.0~1.6 適合電線(mm2)1.25~2.0 材質(ボディ)ポリプロピレン 被覆最大外径(Φmm)3.68 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.25~2.0 差込み線数(本)2 適合電線径(Φmm)【絶縁外径】3.68 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 単線(mm)1.0~1.6 適合電線範囲 AWG(#)16~14
1箱(100個)
3,298 税込3,628
当日出荷

通信用ケーブル/コネクタ  PCA-1シリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

コネクタブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

コネクタブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V110) SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V120) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.) ソレノイド数(D) 2個(ダブルソレノイド) コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V120TN) SMC CADデータあり
切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.) コモン仕様(-) +COM. コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SJ3A6_N_VALVE - 個別配線用バルブ(SJ3A6N) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V110N) SMC CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SJ3A6_N_VALVE - 個別配線用バルブ(SJ3A6TN) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC24 使用流体空気 コイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V120N) SMC CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V110TN) SMC CADデータあり
切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.) コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V120T) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.) ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ) コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V110T) SMC CADデータあり
切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.) ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ) コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)






搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いコネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種類無接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2) 負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V) 漏れ電流(mA)1以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
1個
4,613 税込5,074
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いコネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種類有接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2) 負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V) 漏れ電流(mA)0 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
1個
3,641 税込4,005
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


シール方式(0) メタルシール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり ファンクション(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シール方式(0) メタルシール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり ファンクション(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52PG2) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52P1) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RPH1) SMC CADデータあり
型式(52R) 上配管形・外部パイロット 取付(-) 直接取付 コネクタ(PH) フラットケーブル (10極) 取出方向(1) コネクタ上向き
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります