コンプレッサー・空圧機器・ホース :「金具」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
用途一般工場・自動車関連はもちろん、あらゆる配管に使用できます
材質スクリュー:ステンレス(SUS430)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)
トラスコ品番764-4779
質量(g)55
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
L型金具、F型金具及び取付けねじ(M3 2個)がセットになっております。
適合MPS-35用
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)の為、現場での長さ調整、施工が容易です。
用途HTW10用ホース金具
材質ブラス
用途CM2E専用
付属品クレビス受け×1、クレビスピン×1、止め輪×2
取付支持金具クレビス受け(CM2E, CM2V用)
材質圧延鋼
用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具
RoHS指令(10物質対応)対応
用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具
RoHS指令(10物質対応)対応
パンチバンド ステンレス製。サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。錆びに強いステンレス製です。
材質ステンレス製
厚さ×幅W(mm)0.6×14
取付金具フローティンジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上!
内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。
材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂
使用圧力(MPa)1.3
金具黄銅製町野式男・女
RoHS指令(10物質対応)対応
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
付属品スイベルジョイント
エスコ品番EA125BC
材質ウレタン樹脂
色オレンジ
長さ(m)0.3
常用圧力(MPa)1.47
使用流体空気
1本
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
散水・送水・消防用ホースです。
規格一般品
材質(ホース)ポリエステル繊維
金具町野式
材質(金具)アルミ
フェルール継手ホース同士をフラットに接続するためのクランプ金具です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置などに。食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。
材質ステンレス(SUS316L)
2018年トラスコ掲載ページ9 1263
ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
エスコ品番EA125BL-5
材質ウレタン樹脂
質量(kg)0.21
色オレンジ
常用圧力(MPa)0.69
破壊圧力(MPa)2.7
使用流体空気
使用範囲(m)通常:3/最大:4
1本
¥4,150
税込¥4,565
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。