コンプレッサー・空圧機器・ホース :「金物」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75 材質軟質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-4 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)1~90 内径(Φmm)11.5 呼び13 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 取付ねじサイズG1/2 特性柔軟性
1個
3,660 税込4,026
8日以内出荷

軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75 材質軟質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-7 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)1~90 内径(Φmm)11.5 呼び13 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 取付ねじサイズG1/2 特性柔軟性
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75 材質軟質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-1 長さ(m)0.4 使用温度範囲(℃)1~90 内径(Φmm)11.5 呼び13 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 取付ねじサイズG1/2 特性柔軟性
1個
2,770 税込3,047
8日以内出荷

軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75 材質軟質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-6 長さ(m)1.6 使用温度範囲(℃)1~90 内径(Φmm)11.5 呼び13 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 取付ねじサイズG1/2 特性柔軟性
1個
4,450 税込4,895
翌日出荷

軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75 材質軟質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-3 長さ(m)0.8 使用温度範囲(℃)1~90 内径(Φmm)11.5 呼び13 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 取付ねじサイズG1/2 特性柔軟性
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75 材質軟質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-5 長さ(m)1.2 使用温度範囲(℃)1~90 内径(Φmm)11.5 呼び13 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 取付ねじサイズG1/2 特性柔軟性
1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75 材質軟質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-2 長さ(m)0.6 使用温度範囲(℃)1~90 内径(Φmm)11.5 呼び13 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 取付ねじサイズG1/2 特性柔軟性
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります