コンプレッサー・空圧機器・ホース :「金物」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。 手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。 メネジ金具を標準装備しています。
用途各種エア配管 ネオグレー 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 材質(金具)しんちゅうメッキ 特性柔軟性
1個
1,734 税込1,907
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 グレー 使用圧力(MPa)0.8 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 接続ホースフィッティング 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 コイル径(mm)30 継手G1/4
1本
2,700 税込2,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。金具はニッケルメッキ仕上げで、耐食性にすぐれ、長期間美観を損ないません。
用途各種エア配管稼動部 ライトグリーン 使用流体空気 トラスコ品番376-1746 全長(mm)675 質量(g)180 内径(Φmm)5 使用圧力(MPa)0.8 長さL(mm)675 外径(Φmm)7 接続ホースフィッティング 流体温度(℃)-5~60 コイル部(mm)275 使用範囲(m)4.0 コイル径(mm)47 継手G1/4+R1/4・R1/4・C4P-5H-S
1本
1,999 税込2,199
当日出荷

ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8 種別スパイラルエアホース イエロー 使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F) 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 ホース継手G1/4 材質(取付金具) 特性耐熱、耐寒、耐油
1本
2,024 税込2,226
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 ネイビーブルー 使用圧力(MPa)0.8 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 接続ホースフィッティング 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 コイル径(mm)30 継手G1/4
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用圧力(MPa)0.8 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 接続ホースフィッティング 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 コイル径(mm)30 継手G1/4
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。カラーは2色準備
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用圧力(MPa)0.8 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 コイル径(mm)30 継手G1/4
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングカプラー付ウレタンコイルホース
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 折れ癖が付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。
許容圧力(MPa)0.8 適合流体圧縮空気 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 金具カプラーソケット・カプラープラグ 適合ホース内径×外径(Φmm)5×8 巻外径(cm)6.5
1個ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)6.5 チューブ外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7033 全長(mm)5000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)5000 使用流体空気 継手金具無し
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷

手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。 手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。 樹脂製カップリングを標準装備軽量化を計っています。
用途各種エア配管 ネオグレー 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4351 質量(g)215 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 材質(金具)樹脂カプラ 特性柔軟性
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)5 チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7018 全長(mm)7500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)7500 使用流体空気 継手金具無し
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)8 チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7053 全長(mm)5000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)5000 使用流体空気 継手金具無し
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)6.5 チューブ外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7028 全長(mm)2500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)2500 使用流体空気 継手金具無し
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。 手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。 樹脂製カップリングを標準装備軽量化を計っています。
用途各種エア配管 ネオグレー 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4348 質量(g)180 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 材質(金具)樹脂カプラ 特性柔軟性
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。 手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。 樹脂製カップリングを標準装備軽量化を計っています。
用途各種エア配管 ネオグレー 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4345 質量(g)145 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 材質(金具)樹脂カプラ 特性柔軟性
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

・ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。・又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。
シリーズCH 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)8 チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7048 全長(mm)2500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)2500 使用流体空気 継手金具無し
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)5 チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7008 全長(mm)2500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)2500 使用流体空気 継手金具無し
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)5 チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7003 全長(mm)10000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)10000 使用流体空気 継手金具無し
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)11 チューブ外径(Φmm)16 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7078 全長(mm)7500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)7500 使用流体空気 継手金具無し
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)6.5 チューブ外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7038 全長(mm)7500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)7500 使用流体空気 継手金具無し
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)11 チューブ外径(Φmm)16 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7063 全長(mm)10000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)10000 使用流体空気 継手金具無し
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)8 チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7058 全長(mm)7500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)7500 使用流体空気 継手金具無し
1本
7,398 税込8,138
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)5 チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7013 全長(mm)5000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)5000 使用流体空気 継手金具無し
1本
3,198 税込3,518
6日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)11 チューブ外径(Φmm)16 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7073 全長(mm)5000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)5000 使用流体空気 継手金具無し
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)11 チューブ外径(Φmm)16 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7068 全長(mm)2500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)2500 使用流体空気 継手金具無し
1本
7,398 税込8,138
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)8 チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7043 全長(mm)10000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)10000 使用流体空気 継手金具無し
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)6.5 チューブ外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7023 全長(mm)10000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)10000 使用流体空気 継手金具無し
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります