コンプレッサー・空圧機器・ホース :「銅管 差し込み継手」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
寸法(mm)【接続A】3【接続C】3 材質(本体)C3771B 寸法【接続B (R)】R1/8 寸法L(mm)41.2 寸法H(mm)23.4 温度(℃)-45~200 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式C3771B/パワフルロックXねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 温度範囲(℃)-45~125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
仕様●接続A 寸法(mm):3●接続B 寸法(mm):3 材質C3604B 材質(本体)C3604B 寸法L(mm)50.9 温度(℃)-45~200 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式パワフルロック RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質C3604B 材質(本体)C3604B 温度(℃)-45~200 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式パワフルロックXねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
寸法(mm)【接続A】3 材質(本体)C3604B 寸法H(mm)- 温度(℃)-45~200 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式C3604B/パワフルロックXねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質(本体)C3604B 寸法L(mm)11.8 呼び径(mm)3 寸法H(mm)- 温度(℃)-45~200 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式C3604B/パワフルロック RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
419 税込461
3日以内出荷

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
寸法(mm)【接続A】3【接続B】3 材質(本体)C3771B 寸法【接続C (R)】R1/8 寸法L(mm)46.8 寸法H(mm)17.8 温度(℃)-45~200 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式C3771B/パワフルロックXねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質(本体)C3771B 寸法【接続B (R)】R1/4 寸法H(mm)- 温度(℃)-45~200 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式C3771B/パワフルロックXねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジキンRジョイント
RoHS
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 材質(本体)C3604B 温度範囲(℃)-45~125 接続方式リングジョイント式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67 税込74
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質C3771B 材質(本体)C3771B 温度(℃)-45~125 接続方式リングジョイント式Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.64MB)
1個
2,298 税込2,528
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります