コンプレッサー・空圧機器・ホース :「銅管用 スリーブ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 材質黄銅 材質/仕上鍛造用黄銅 使用温度範囲(℃)0~100℃ 使用圧力(MPa)10 使用流体空気、油、水
1パック(20個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。DKチューブ専用継手です。DKチューブと銅管をパネルタッチ式で接続する金具です。ニッケルめっき処理品。
形状銅管接続パネルタッチコネクタ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+60℃ 負圧性能(kPa)-101.294
1個ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質銅管使用可能。方向性のない金属スリーブ
適合チューブ外径(Φmm)8 シールなし 機種エルボユニオン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.62MB)
1袋(100個)
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質銅管使用可能。方向性のない金属スリーブ
適合チューブ外径(Φmm)10 シールなし 接続ねじR1/4 機種エルボユニオン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.62MB)
1袋(100個)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

軟質銅管使用可能。方向性のない金属スリーブ
適合チューブ外径(Φmm)4 シールなし 機種エルボユニオン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.62MB)
1袋(100個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります