コンプレッサー・空圧機器・ホース :「100l 長さ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般の送排水用 土木・建設の排水・給水・汚水処理用 農業の給水・排水・灌漑用 ブルー 使用流体
1巻(100m)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 内面フラットでスムーズ排水 部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる
材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC 使用流体排水
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。 材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合) 使用流体排水
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

埋設性に優れる 屈曲部を硬質塩ビでカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
用途住宅地下排水(沈下・免震対策)、農業水利(沈下・免震対策)、建物埋設排水管(沈下・免震対策) 材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:硬質PVC 使用流体排水
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊押出し技術を用いチューブ表面をシボ状にすることにより低摩擦化を実現し、すべり性を向上させました。 チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れます。 ケーブルベアーの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。 すべり性シート、ふっ素コーティングなどを施さなくても、従来のポリウレタンチューブに比べステージ位置決め精度の向上につながります。 柔軟性・機械的強度・低溶出・低ブリード
用途摺動などの可動配管 ケーブルベアー内配管 高密度(省スペース)配管 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+60、(水)0~+50 最高使用圧力(MPa)0.58 使用流体空気、水
1巻
7,898 税込8,688
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります