コンプレッサー・空圧機器・ホース :「10A-6(標準形)」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充実のフルモデルチェンジ。新型クッションバルブの採用。クッション部にフローティングパッキンを採用。大形の燃結含銅合金軸受を採用。ロッドカバーとヘッドカバーにインローボスを採用。ロッド径は国内の汎用サイズを採用。ロッドパッキン、ピストンパッキンはJPAS規格を採用。
シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)350(許容差+1.5) 種類標準形 使用温度範囲(℃)‐10~70℃(但し、結露なきこと) クッション両側クッション付(抜け止機構付)、クッションストローク16mm シリーズ10A-6G 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 作動方式複動形片ロッド 許容トルク(N・m)1 使用流体空気 許容差回転角度許容差:±1° 耐圧力(MPa)1.5 給油不要(給油でも可) ねじ公差JIS6g/6H 関連部品防塵カバー(標準:ナイロンターポリン、準標準:クロロブレン・コーネックス)、先端金具:1山(T先)・2山(Y先)ピン付、sの他:CB用ブラケット・TC用ブラケット 作動速度範囲(mm/s)50~500 支持形式SD・LA・LB・FA・FB・CA・CC・CB・TC
1個
32,980 税込36,278
22日以内出荷

シリンダ内径80 作動方式複動形 取付支持形式軸方向フート形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径40 作動方式複動形 取付支持形式基本形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径100 作動方式複動形 取付支持形式基本形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径50 作動方式複動形 取付支持形式基本形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径32 作動方式複動形 取付支持形式ヘッド側フランジ形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シリンダ内径32 作動方式複動形 取付支持形式基本形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シリンダ内径100 作動方式複動形 取付支持形式軸直角フート形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)100 作動方式複動形 取付支持形式SD(標準形) 内径(Φmm)100 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径100 作動方式複動形 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径100 作動方式複動形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

シリンダ内径63 作動方式複動形 取付支持形式基本形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


シリンダ内径125 作動方式複動形 取付支持形式クレビス形ピン付き クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径100 作動方式複動形 取付支持形式中間トラニオン形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径63 作動方式複動形 取付支持形式クレビス形ピン付き クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径100 作動方式複動形 取付支持形式軸方向フート形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


プロセスバルブ (VNB114~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式 ポート数2 型式VNB1 切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7 パイロット方式(-) 標準タイプ
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動形 取付支持形式SD(標準形) 内径(Φmm)80 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります