コンプレッサー・空圧機器・ホース :「1500 定規」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ML2B40B-1500 ハイロッドレスものさしくん (ML2B40B-1500~) SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)1500 作動方式複動 制御方式(B) ブレーキ付 (スケールなし)
1個
159,800 税込175,780
52日以内出荷

ML2B32S-1500-Y59BLS ハイロッドレスものさしくん (ML2B32S-1500-Y59BLS~) SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)1500 作動方式複動 制御方式(S) スケール付 (ブレーキなし) リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類Y59B オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
179,800 税込197,780
52日以内出荷

ML2B25S-1500L-Z73 ハイロッドレスものさしくん (ML2B25S-1500L-Z73~) SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)1500 作動方式複動 制御方式(S) スケール付 (ブレーキなし) リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ種類Z73 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ + アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ + アジャストボルト付
1個
179,800 税込197,780
52日以内出荷

ML2B40-1500L-Y7BWZ ハイロッドレスものさしくん (ML2B40-1500L-Y7BWZ~) SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)1500 作動方式複動 制御方式(-) ブレーキ・スケール付 リード線(m)(Z) 5 オートスイッチ種類Y7BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付
1個
269,800 税込296,780
52日以内出荷

ハイロッドレスものさしくん ML2B4 SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
119,800 税込131,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ハイロッドレスものさしくん (ML2B32-150~) SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動 制御方式(-) ブレーキ・スケール付
1個
139,800 税込153,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロッドレスものさしくん ML2B2 SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
67,980 税込74,778
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ハイロッドレスものさしくん (ML2B25-150~) SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動 制御方式(-) ブレーキ・スケール付
1個
109,800 税込120,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ML2B - ハイロッドレスものさしくん(ML2B32) SMC CADデータあり
1個
159,800 税込175,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ML2B - ハイロッドレスものさしくん(ML2B40) SMC CADデータあり
1個
159,800 税込175,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ML2B - ハイロッドレスものさしくん(ML2B25) SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ML2B - ハイロッドレスものさしくん(ML2B25S) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動 制御方式(S) スケール付 (ブレーキなし)
1個
87,980 税込96,778
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります