カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホースバンド(22)
        • 方向制御機器(1)
        • エアシリンダ(14)
        • 真空機器(16)
        • 空圧補器(1)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1個
12日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ160mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:50適合チューブ外径Φ4パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
手動切換弁 HSVEシリーズ CKD手動切換弁 HSVEシリーズCKD
10,663税込11,729
1台
翌日出荷から4日以内出荷
主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
用途簡単な動作のシリンダ駆動に手動で切換を行いたい場合に質量(g)1100タイプスタンダードタイプ保護構造防塵ポート数4ポート最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50最低使用圧力(MPa)0.05操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)適合シリンダΦ160までRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類スライド弁
NDバンド エスケイ工機NDバンドエスケイ工機
819税込901
1袋(1個)
6日以内出荷から7日以内出荷
ホース、ダクト、ケーブル、金属棒など強靭な引張強度が要求される結束。腐食性ガス、ヒートサイクル、放射線などの物性劣化を伴う環境での結束にご利用いただけます。
用途耐熱性、耐摩擦性、耐候性、耐腐食性に優れ屋内外・地下・懐中など他の結束材料では使用できない厳しい環境に耐えることができます。材質ステンレススチールSUS304六角対辺(mm)回転用ネジの頭部:8板厚(mm)0.6バンド幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
真空装置用フランジ イノック真空装置用フランジイノック
7,898税込8,688
1枚
5日以内出荷
材質SUS F304またはSUS 304形状閉止フランジ VFB種類ステンレス製真空装置用フランジ刻印無しRoHS指令(10物質対応)対応
真空装置用フランジ イノック真空装置用フランジイノック
7,998税込8,798
1枚
5日以内出荷
材質SUS F304またはSUS 304形状溝形閉止フランジ VGB種類ステンレス製真空装置用フランジ刻印無しRoHS指令(10物質対応)対応
真空装置用フランジ イノック真空装置用フランジイノック
6,998税込7,698
1枚
5日以内出荷
材質SUS F304またはSUS 304形状差込み溶接フランジ VF種類ステンレス製真空装置用フランジ刻印無しRoHS指令(10物質対応)対応
真空装置用フランジ イノック真空装置用フランジイノック
6,998税込7,698
1枚
5日以内出荷
材質SUS F304またはSUS 304形状溝形差込み溶接フランジ VG種類ステンレス製真空装置用フランジ刻印無しRoHS指令(10物質対応)対応
Tボルトホースクランプ コンスタントテンション 19mmタイプ(SUS301) BREEZETボルトホースクランプ コンスタントテンション 19mmタイプ(SUS301)BREEZE
1,198税込1,318
1個
当日出荷
締め付けボルト部にスプリングを搭載することで、一定の密閉圧力を長く保てるように設計されています。
用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.787バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZETボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)BREEZE
1,498税込1,648
1個
当日出荷
標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
SYバンド(オールステンレス・SUS304) TRUSCOSYバンド(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)2.5バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOTボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)19材質(バンド)ステンレス
真空パッド SPU SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SPUSCHMALZ(シュマルツ)
17,980税込19,778
1個
16日以内出荷から25日以内出荷
平らで滑らかな表面のワークに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
アクションバンド 固定ネジタイプ 正峰工業アクションバンド 固定ネジタイプ正峰工業(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
大口径バンド
用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質(スクリュー)SUS430バンド幅(mm)14(帯)
アクションバンド アクションタイプ 正峰工業アクションバンド アクションタイプ正峰工業(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)
フィルターエレメント ショウエイフィルターエレメントショウエイ
8,598税込9,458
1個
11日以内出荷
バイブラにて使用するブロワ用のフィルターエレメントです。吐出部分にフィルターがあることにより、空気中の埃等を吐出する空気に含まないようにしてくれます。
強力オールステンホースバンド セフティー3強力オールステンホースバンドセフティー3(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ホースにあわせてしっかり締めることができます。強力固定・ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。ステンレス製でサビに強いです。
用途ホースバンド。材質ステンレス
強力ホースバンド セフティー3強力ホースバンドセフティー3
309税込340
1個
当日出荷
ホースにあわせてしっかり締めることができます。強力固定・ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。
用途ホースバンド。材質スチール
NORMAホースバンド コクゴNORMAホースバンドコクゴ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
バンドにかかる締め付けがどの方向にでも均等で密着性に優れています。ホースが外れにくく、横滑りしにくい構造で、漏れを防止します。
VFフランジ ミラプロVFフランジミラプロ
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
真空配管用JIS VFフランジ(穴あき)になります。
材質SUS304
ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ) JUBILEEホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ)JUBILEE
5,598税込6,158
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
バンド幅(mm)16材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7締付トルク(N・m)17
成形ベローズ(VG/VFフランジ) 入江工研成形ベローズ(VG/VFフランジ)入江工研
27,980税込30,778
1個
当日出荷から78日以内出荷
JISフランジ付成形ベローズです。 両端フランジを20A~500Aまで幅広く揃えております。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
溶接ベローズ NS規格EF付 入江工研溶接ベローズ NS規格EF付入江工研
19,980税込21,978
1個
38日以内出荷から63日以内出荷
コンパクトで大きい伸縮量が得られる真空用の溶接ベローズです。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空中の搬送部や真空/大気のシール材として使用できます。また真空バルブなどの駆動シール部にも使用されております。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000(往復回数)材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)10使用圧力(MPaG)0.2以下
真空用フレキシブルチューブ 入江工研真空用フレキシブルチューブ入江工研
46,980税込51,678
1本
33日以内出荷から78日以内出荷
フレキチューブの両端にJISフランジを標準で装着しています。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
NDバンド エスケイ工機NDバンドエスケイ工機(1件のレビュー)
749税込824
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ステンレススチール SUS304幅(mm)13板厚(mm)0.6
薄型シリンダ ACQシリーズ 大口径タイプ AirTAC薄型シリンダ ACQシリーズ 大口径タイプAirTAC
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
種類一般シリンダクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無ロッド先端ねじオネジ
オエティカ ネジ式クランプバンド オエティカオエティカ ネジ式クランプバンドオエティカ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
バリの無いエッジとカール形状により表面圧力の向上、ホース損傷が無く、最適なシール。 一つのクランプで広い範囲の直径をカバーし、一般のドライバーで素早く締め付け可能です。
材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
KSDシリンダ コガネイKSDシリンダコガネイ
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷から51日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ125~250 JIS規格の強力形シリンダ。豊富なバリエーションに加え本体チューブ材質もアルミと鉄をラインナップ。
作動方式複動形
KSDシリンダ コガネイKSDシリンダコガネイ
66,980税込73,678
1個
11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ125~250 JIS規格の強力形シリンダ。豊富なバリエーションに加え本体チューブ材質もアルミと鉄をラインナップ。
作動方式複動形
KSDシリンダ コガネイKSDシリンダコガネイ
120,980税込133,078
1個
26日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ125~250 JIS規格の強力形シリンダ。豊富なバリエーションに加え本体チューブ材質もアルミと鉄をラインナップ。
作動方式複動形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
4,950税込5,445
1個
当日出荷から24日以内出荷
JSC4 パッキン(補修部品) CKDJSC4 パッキン(補修部品)CKD
7,563税込8,319
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
種別部品作動方式複動形
真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)
6,690税込7,359
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)
6,990税込7,689
1個
当日出荷から7日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から12日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)
4,790税込5,269
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Y~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Y~)CKD
12,463税込13,709
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
作動方式単動・引込み形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-I~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-I~)CKD
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形種別部品
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-C~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-C~)CKD
14,163税込15,579
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形種別部品

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

60φパイプ特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース