絞り込み
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • 工業用水(1)
  • 真空(2)
材質
  • 樹脂(4)
  • 黄銅(真鍮)(18)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8
  • 0.19(6)
  • 0.29(5)
  • 0.3(85)
  • 0.4(4)
  • 0.6(6)
  • 0.7(35)
  • 0.9(63)
  • 1(624)
  • 1.1(4)
  • 1.2(7)
  • 1.5(59)
  • 1.8(5)
  • 2(6)
  • 3(8)
  • 4.5(6)
  • 5(34)
  • 7.5(16)
  • 10(8)
  • その他(31)
ブランド
  • エスコ(18)
  • 千代田通商(2)
  • アオイ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(18)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ホース 17mm
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G 1/4" シールキャップ(真鍮製) エスコG 1/4" シールキャップ(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CJ-2全長(mm)14質量(g)約17六角幅(mm)17ねじ有効長(mm)10
G 1/4" Y型コネクター(真鍮製) エスコG 1/4" Y型コネクター(真鍮製)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-12質量(g)約36六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11
R 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製) エスコR 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製)エスコ
395税込435
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-103全長(mm)28.2質量(g)約26六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11.6
G 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコG 3/8" T型コネクター(真鍮製)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-13質量(g)約97六角対辺(mm)17寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製) エスコR 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
380税込418
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-123全長(mm)26.6質量(g)約23六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11×11.6
ソフトウレタンチューブ アオイソフトウレタンチューブアオイ
8,498税込9,348
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
R 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製) エスコR 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-2質量(g)約43六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11
G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコG 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
320税込352
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-12全長(mm)19.2質量(g)約15六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)6×8
G 1/2" シールキャップ(真鍮製) エスコG 1/2" シールキャップ(真鍮製)エスコ
850税込935
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CJ-4全長(mm)17質量(g)約28六角幅(mm)24ねじ有効長(mm)12
G 1/4"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコG 1/4"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製)エスコ
619税込681特価
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CH-22全長(mm)34質量(g)約20六角対辺(mm)17適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)11
R 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコR 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ
1,110税込1,221
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-3質量(g)約61六角対辺(mm)17寸法b(mm)25.3寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
R 1/8"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製) エスコR 1/8"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
350税込385
1個
翌々日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-113全長(mm)24.2質量(g)約19六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)7.6×11.6
R 1/2"xR 1/2" エルボーコネクター(真鍮製) エスコR 1/2"xR 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-14質量(g)約61六角対辺(mm)17寸法b(mm)28.5ねじ有効長(mm)14
G 1/4"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコG 1/4"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CG-22全長(mm)34質量(g)約16六角対辺(mm)17適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
R 1/2" T型コネクター(真鍮製) エスコR 1/2" T型コネクター(真鍮製)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-4質量(g)約128六角対辺(mm)17寸法b(mm)57寸法h(mm)28.5ねじ有効長(mm)14
G 1/4"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコG 1/4"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CH-23全長(mm)34質量(g)約23六角対辺(mm)17適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)11
R 3/8"xG 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコR 3/8"xG 3/8" T型コネクター(真鍮製)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-23質量(g)約91六角対辺(mm)17寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
G 1/4"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコG 1/4"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CG-23全長(mm)34質量(g)約19六角対辺(mm)17適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
G 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコG 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-23質量(g)約72六角対辺(mm)17寸法b(mm)28ねじ有効長(mm)12
ソフトウレタンチューブ カット品 アオイソフトウレタンチューブ カット品アオイ
799税込879
1巻
8日以内出荷
エーテル系ポリウレタン材料使用により、耐水性に優れています。柔軟性に優れ、耐摩耗性、耐屈曲疲労性にも優れており、可動部、狭小部、複雑な配管に適しています。軟質ポリウレタン材料使用により、U- フレックスよりもコンパクトな配管が可能です。耐寒性に優れ、-40℃環境下の耐衝撃性も有しています。
仕様負圧:-0.1MPa材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチスパイラル 10mm/使用範囲1417mm 千代田通商マルチスパイラル 10mm/使用範囲1417mm千代田通商
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1417使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)339
耐水性マルチスパイラル 10mm/使用範囲1417mm 千代田通商耐水性マルチスパイラル 10mm/使用範囲1417mm千代田通商
6,898税込7,588
1本
7日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適優れた外径精度各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース