1,753件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スムースシリンダ CM2Y-Zシリーズ SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3BN20) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA20) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2C-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MT2~) CKD CADデータあり
1個
17,263 税込18,989
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FB~) CKD CADデータあり
1個
3,713 税込4,084
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)


エアシリンダ/エンドロック形 CG1LN SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KG~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
7,798 税込8,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KD~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
7,798 税込8,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ファインロックシリンダ (CLM2L~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
タイプ(-) 空気圧タイプ ポートねじの種類(-) Rc
1個
28,980 税込31,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YB20) SMC CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1ZN20) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~) CKD CADデータあり
1個
5,338 税込5,872
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-20~ CKD CADデータあり
寸法A(mm)20.5 寸法E(mm)2.5 寸法G(mm)19 寸法I(mm)Rc1/8 寸法L(mm)M5深さ4 作動方式復動形 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)0.314
1本
36,507 税込40,158
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD CADデータあり
1個
特価
329 税込362
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (1548種類の商品があります)

C85 Series(C85N20) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
17日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

CG Series(CG1TN20) SMC CADデータあり
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ファインロックシリンダ (CLM2B~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
タイプ(-) 空気圧タイプ ポートねじの種類(-) Rc
1個
28,980 税込31,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGLN20 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ポートねじの種類(-) Rc
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MY1M20-125H6 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20-125H6 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T20 SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
17日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E20 SMC CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

MXQ20-125ZE4 MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ20-125ZE4) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)125 作動方式複動 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
81,980 税込90,178
9日以内出荷

CNG - ロック付シリンダ(CNGDN20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ポートねじの種類(-) Rc
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YC20) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
17日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CM2XE20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,698 税込6,268
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CM2XD20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,698 税込6,268
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KU20) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CM Series(CM2KG20) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CM Series(CM2KF20) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1ZA20) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RN20) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

CG Series(CG1LA20) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

CG Series(CG1FA20) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA20) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります