1,753件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2L20) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2G-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM 2 L) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
1個
7,698 税込8,468
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

20-MGPM2 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

ファインロックシリンダ(CLG1B~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

CG Series(CG1FN20) SMC CADデータあり
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGPWL SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
作動方式複動両ロッド 軸受種類(L) ボールブッシュ ポートねじの種類(-) Rc
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送に チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動・片ロッド形 軸受種類すべり軸受 磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り クッションゴムクッション付 接続口径Rc1/8 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.15 耐圧力(MPa)1.6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 許容吸収エネルギー(J)0.157 給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1個
25,263 税込27,789
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2 SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
1個
259 税込285
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (467種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CDM2F20 SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC CADデータあり
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)


CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YBZ20) SMC CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CM2RKB20) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CG Series(CG1LN20) SMC CADデータあり
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

CNG - ロック付シリンダ(CDNGGA20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
32,980 税込36,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CDM2XF20) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WU20) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA20) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2D-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2UZ-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/ボスカットロッド側トラニオン形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KG2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,298 税込9,128
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KE2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 取付支持形式クレビス一体形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,298 税込9,128
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KC2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 取付支持形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,298 税込9,128
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCM SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)
1個
53,980 税込59,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

ロック付シリンダ (CDNGD~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KD2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
8,298 税込9,128
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

CM Series(CM2F20) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ20-125P~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)125 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CM Series(CM2RB20) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

CM Series(CM2B20) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (449種類の商品があります)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMM20) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

サインシリンダ (RECB20-1~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZF20 SMC CADデータあり
1個
20,980 税込23,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります