SMC
CNG - ロック付シリンダ(CDNGGA20)
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35564777
CDNGGA20-125-D
CADデータダウンロード
125
¥
35,530
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
35564786
CDNGGA20-150-D
CADデータダウンロード
150
¥
35,810
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
35564795
CDNGGA20-780-D
CADデータダウンロード
780
¥
42,960
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください