コンプレッサー・空圧機器・ホース :「200v プラグ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
1,257件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地3P●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●スッキリ巻取り収納の三相200V電工ドラム!●アース付 アズワン品番65-9286-37
1台
31,900 税込35,090
翌日出荷

工場・作業場など使い方次第で幅広い用途に活用!。エアーを素早く充填させる2シリンダータイプ。取っ手・タイヤ付でラクラク移動。騒音・振動が小さく耐久性の高いオイル式!。電源コードがついているのでブレーカープラグにそのまま接続が可能です。(はだか丸端子加工済Φ5.3mm)。電源接続工事が必要です。
用途ホコリの吹き飛ばしに。車のメンテナンスに。塗装作業に 幅(mm)770 質量(kg)約56 高さ(mm)660 奥行(mm)375 電源(V)三相200(50Hz/60Hz) タンク容量(L)39.5 電源コード(m)約2.0 消費電力(W)(50/60Hz)810/900 騒音値(dB)77 吐出口2口(圧力調整器付1口) 使用環境温度(℃)5~10 電流(A)(50/60Hz)3.3/3.2 吐出量(L/min)(50/60Hz)110/124
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:30m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:9.1kg●入力プラグ:接地3P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付 アズワン品番65-9286-39
1台
48,100 税込52,910
翌日出荷

仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地2P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付 アズワン品番65-9286-38
1台
40,800 税込44,880
翌日出荷








1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6300) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)






VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6101) SMC CADデータあり
切換方式2位置シングル ポート数5 管接続口径(10) 1 使用流体空気 CE-対応品(-) なし シンボル(1) 2位置シングル
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2100) SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

VFR2_10 - ノンプラグイン/単体(VFR2210) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

VFR2_10 - ノンプラグイン/単体(VFR2310) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)



VFR6_1 - ノンプラグイン/単体(VFR6211) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2100R) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VFR2_10 - ノンプラグイン/単体(VFR2110) SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)


VFR2_10 - ノンプラグイン/単体(VFR2510) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2300R) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VFR6_1 - ノンプラグイン/単体(VFR6311) SMC CADデータあり
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気 シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VFR6_1 - ノンプラグイン/単体(VFR6310) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

VFR6_1 - ノンプラグイン/単体(VFR6111) SMC CADデータあり
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 シンボル(1) 2位置シングル
1個
36,980 税込40,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

VFR3_0 - プラグインタイプ/単体(VFR3101) SMC CADデータあり
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(-) 内部パイロット CE-対応品(-) なし シンボル(1) 2位置シングル
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VFR5_0 - プラグインタイプ/単体(VFR5400) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

VFR5_0 - プラグインタイプ/単体(VFR5100) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5100) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5200) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります