コンプレッサー・空圧機器・ホース :「22pm」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気、水
寸法d(Φmm)7.5
耐圧力(MPa)1.5
工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
用途エアー工具配管、各種エアー配管
材質鋼鉄(クロームメッキ)
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグプラグ
タイププラグ
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途管用めねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径R1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)
使用温度範囲(℃)-20~+80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
適合カプラNL20系型、YNL型
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
種別片バルブ用プラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状メネジ取付用
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気・油他
最高衝撃圧力(MPa)2.0
ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。
用途管用めねじに対する配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:SUS304
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状オネジ取付
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気、水
耐圧力(MPa)2
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体空気・水他
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2.0
取り付け形状メネジ取付用
ソケットorプラグプラグ
種別片バルブ用プラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体空気・水他
最高使用圧力(MPa)1.0
最高衝撃圧力(MPa)1.5
取り付け形状メネジ取付用
ソケットorプラグプラグ
種別片バルブ用プラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
普及型の分岐集合配管用(一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せる)カップリングです。
用途分岐集合配管のエアー配管や空気工具用。
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様バルブ内蔵
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。