コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
3,873件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
1個
669 税込736
10日以内出荷

形状異径ブランチユニオンワイ 適合チューブ外径(Φmm)4 適合管継手d(Φmm)6
1袋(10個)
3,998 税込4,398
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY04) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(バーブ継手付)
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT04) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ZPR - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPR04) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY35) SMC CADデータあり
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
真空取出方向横(バーブ継手付)
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT35) SMC CADデータあり
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
真空取出方向
1個
909 税込1,000
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT06) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT08) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ZPR - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPR06) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ZPR - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPR02) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT02) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY08) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY06) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY02) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(バーブ継手付)
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ZPR - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPR08) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ZPR3507UGS-06-A6 ZPR - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPR3507UGS) SMC CADデータあり
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
接続ねじM6X1おねじ 材質(アダプター)黄銅 真空取出口(06) Φ6チューブ (ワンタッチ 管継手) 真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

ZPR3507UN-06-B5 ZPR - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPR3507UN) SMC CADデータあり
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
接続ねじM5X0.8めねじ 材質(アダプター)黄銅 真空取出口(06) Φ6チューブ (ワンタッチ 管継手) 真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
付属品ピストンパッキン1、ロッドパッキン1、ガスケット1、グリースパック(10g)1 適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
1個
989 税込1,088
10日以内出荷

耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送 使用流体一般作動油、潤滑油、重油など 外面黒色スムース・アース線なし 特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
1本
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース ブラック 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・エチレングリコール 外面黒色スムース 特性耐熱性
1本
890 税込979
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体空気・水など 最高使用圧力(MPa)2 外面黒色コルゲート
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーホース
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など 外面黒色コルゲート
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用 材質(ホース)軟質塩ビ樹脂 クリア 特性柔軟 使用温度範囲(℃)0~35 使用流体
1本
202 税込222
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1185種類の商品があります)

引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。 全長(m)10 半透明 使用圧力(MPa)0 材質シリコンゴム 使用温度範囲-60~200℃ 適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど
1巻(10m)
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用 仕様3P ブラック 使用温度範囲(℃)-30~60 使用流体 特性耐水・耐圧・軽量
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。 全長(m)1 使用圧力(MPa)0 材質フッ素ゴム 使用温度範囲-20~200℃ 適合流体キシレン、硫酸、塩水など 特性耐熱、耐油、耐薬剤
1本(1m)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。
用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用 ブラック 使用温度範囲(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体スチーム 特性耐熱・耐老化・耐圧性
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用流体空気
1個
特価
849 税込934
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

軽量で持ち運び、配管等の作業が容易です。耐候性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性に優れています。低温での硬化現象はおこりません。
使用流体空気・水など 最高使用圧力(MPa)1
1本
619 税込681
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。 チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。 軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。
用途高温スチーム配管用 ブラック 最高使用圧力(MPa)2.2 補強層1W/B+1Y/B 流体温度範囲(℃)(連続使用)210 特性高圧・高温・軽量・柔軟性 推奨雰囲気温度(℃)0~80
1本
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。消防申請用図面・検査成績書発行致します。
用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。 内径(Φmm)25 材質(加締めキャップ)アルミ 外径(Φmm)37 材質(金具)真鍮
1本
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
1個
499 税込549
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD CADデータあり
1個
特価
329 税込362
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (1548種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
1個
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります