絞り込み
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • 水(4)
  • 空気(2)
  • 薬品(3)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7
  • 0.19(4)
  • 0.3(19)
  • 0.4(5)
  • 0.5(6)
  • 0.6(6)
  • 0.8(57)
  • 0.9(19)
  • 0.98(7)
  • 1(190)
  • 1.1(4)
  • 1.2(6)
  • 1.5(54)
  • 2(11)
  • 3(5)
  • 3.5(11)
  • 5(13)
  • 7.5(6)
  • 16.2(5)
  • その他(30)
ブランド
  • CKD(2)
  • FIT-ONE(1)
  • エスコ(1)
  • コガネイ(1)
  • サニーホースカンパニー(1)
  • ニッタ(3)
  • フロウエル(1)
  • 中興化成工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 内径30mm
  • 内径30mmホース
  • チューブ 内径30mm
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サニーホース サニーホースカンパニー

    サニーホース

    サニーホースカンパニー(23件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。材質PVC、ポリエステル繊維色ブルー適合流体水
  • マフラ コガネイ

    マフラ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
  • PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ) ニッタ
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥3,573~税込¥3,930~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン配管用(柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294
  • 15/20mmx30m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mmx30m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    ¥6,390税込¥7,029
    1個
    翌日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DR-9材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)30使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
  • PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ) ニッタ
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ)

    ニッタ
    ¥6,951~税込¥7,646~
    1個
    翌々日出荷から92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリアに優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン配管用(超柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリオレフィン使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
  • フッ素樹脂チューブ AWGサイズ 中興化成工業

    フッ素樹脂チューブ AWGサイズ

    中興化成工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1巻
    4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。材質フッ素樹脂(PTFE)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~260全長(m)10適合流体ほとんどの酸・アルカリ
  • ケミフィット C1シリーズ ユニオンティー ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ ユニオンティー

    ニッタ
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(5個)
    欠品中
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • メイルエルボ フロウエル

    メイルエルボ

    フロウエル
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
    用途半導体、医療、食品関係材質PFA形状メイルエルボシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
  • 帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ CKD
    クリア
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ

    CKD
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    18日以内出荷から40日以内出荷
    静電気やホコリの付着を防止する帯電防止チューブです。色は6色用意し、目的に応じた色分けが可能です。
    用途エア配管用に。帯電防止が必要な個所に材質帯電防止ウレタン硬さデュロメータ(ISO/DIS 868):HAD94(参考)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)1巻長さ(m)20巻破壊圧力(MPa)2.1(20℃)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)0~60(ただし、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応クリーン仕様なし
  • 帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ CKD
    クリア
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ

    CKD
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    18日以内出荷から39日以内出荷
    静電気やホコリの付着を防止する帯電防止チューブです。色は6色用意し、目的に応じた色分けが可能です。クリーンルーム内で使用できる発塵防止構造です。P80:禁油処理
    用途エア配管用に。帯電防止が必要な個所に材質帯電防止ウレタン硬さデュロメータ(ISO/DIS 868):HAD94(参考)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)1巻長さ(m)20巻破壊圧力(MPa)2.1(20℃)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)0~60(ただし、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応クリーン仕様あり
  • フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルエルボ FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルエルボ

    FIT-ONE
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状フィメイルエルボ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース