コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
溶接接続不要、締結はセンタリングを挟みカップリングで締結可能なクロス型の配管です。
用途真空配管用にご使用できます。お客様で製作した配管に溶接して使用します。
形状クロス
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
材質(本体)SUS304
耐熱温度(℃)150
使用圧力(MPaG)0.2以下
1個
特価
¥12,680
税込¥13,948
当日出荷
上下、左右方向への接続が可能。
用途モジュラタイプ用
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
単位Mpa
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(28.51MB)
1個
¥2,898~
税込¥3,188~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
1個
¥28,980~
税込¥31,878~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1129種類の商品があります)
1個
¥22,980~
税込¥25,278~
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
・高剛性タイプ。
・ガイドホルダを設置。
・インジケータランプ付無接点 オートスイッチの取付が可能。
1個
¥29,980~
税込¥32,978~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.01
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
1個
¥26,980~
税込¥29,678~
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
ゴムカバー付で、耐環境性が向上。
ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。
スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。
コンパクトで高剛性。
スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。
種類ハンド
作動方式複動
繰返し精度(mm)±0.01
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源(MPa)0.1~0.7
1個
¥28,980~
税込¥31,878~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
動作ストローク(mm)4
シリンダー径(Φmm)6
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.01
爪長さ(mm)11
ロッド径(Φmm)3
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
長さ(爪開)(mm)10~14
ポート径M3
最適把持力(N)4~8
駆動源(MPa)0.15~0.7
1個
¥18,980~
税込¥20,878~
11日以内出荷
CADデータあり
1個
¥26,980~
税込¥29,678~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(339種類の商品があります)
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。
スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0.1MPa で作動が可能です。
コンパクトでパワフルな把持力。
スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。
開閉確認センサ取付可能。
全機種2 ヶの無接点スイッチの取付が可能です。
種類ハンド
作動方式複動
繰返し精度(mm)±0.01
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源(MPa)0.1~0.7
1個
¥25,980~
税込¥28,578~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥51,980~
税込¥57,178~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥48,980~
税込¥53,878~
4日以内出荷
CADデータあり
1個
¥41,980~
税込¥46,178~
4日以内出荷
CADデータあり
1個
¥49,980~
税込¥54,978~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥36,980~
税込¥40,678~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥33,980~
税込¥37,378~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(156種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥39,980~
税込¥43,978~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(69種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥29,980~
税込¥32,978~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥44,980~
税込¥49,478~
4日以内出荷
CADデータあり
1個
¥39,980~
税込¥43,978~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥73,980~
税込¥81,378~
4日以内出荷
CADデータあり
1個
¥32,980~
税込¥36,278~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥65,980~
税込¥72,578~
4日以内出荷
CADデータあり
1個
¥43,980~
税込¥48,378~
4日以内出荷
CADデータあり
1個
¥39,980~
税込¥43,978~
4日以内出荷
CADデータあり
1個
¥33,980~
税込¥37,378~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥44,980~
税込¥49,478~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥33,980~
税込¥37,378~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥59,980~
税込¥65,978~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥32,980~
税込¥36,278~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥69,980~
税込¥76,978~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥59,980~
税込¥65,978~
4日以内出荷
CADデータあり
1個
¥76,980~
税込¥84,678~
4日以内出荷
CADデータあり
1個
¥54,980~
税込¥60,478~
4日以内出荷
CADデータあり
1個
¥37,980~
税込¥41,778~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥39,980~
税込¥43,978~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥28,980~
税込¥31,878~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥38,980~
税込¥42,878~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥42,980~
税込¥47,278~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥35,980~
税込¥39,578~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。