コンプレッサー・空圧機器・ホース :「3m df2」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25DF SMC CADデータあり
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-2~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-2~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

CDQSB25-30DF-M9BWL CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-30DF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 ボディオプション(F) ヘッド側インロー付 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-10DF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)10 ボディオプション(F) ヘッド側インロー 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-5DF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)5 ボディオプション(F) ヘッド側インロー付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-40DF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)40 ボディオプション(F) ヘッド側インロー付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-25DF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)25 ボディオプション(F) ヘッド側インロー付 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-20DF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)20 ボディオプション(F) ヘッド側インロー付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-20DF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)20 ボディオプション(F) ヘッド側インロー 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ (IDF2~) SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-1~) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-15DF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)15 ボディオプション(F) ヘッド側インロー付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,698 税込9,568
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-6~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)6 開閉ストローク(両側)(mm)4 使用流体空気 給油無給油
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHKL2 SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)


スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHK2 SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-20DF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)20 ボディオプション(F) ヘッド側インロー付 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CDQSB25-15DF-M9BVL 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-15DF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)15 ボディオプション(F) ヘッド側インロー付 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

CDQSB25-10DF-M9BAVL 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-10DF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)10 ボディオプション(F) ヘッド側インロー付 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-5DF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)5 ボディオプション(F) ヘッド側インロー付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
119,800 税込131,780
11日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
5,198 税込5,718
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
9,598 税込10,558
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
9,898 税込10,888
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)



アルミニウム製 高真空L型バルブ(電磁弁付) XLAVシリーズ XLAV-63D SMC CADデータあり
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
129,800 税込142,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります