コンプレッサー・空圧機器・ホース :「4ゲージ 線」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1030種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き ボディサイズ20 排気機構ブリードタイプ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

AR Series(AR25K) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ30
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ20 排気機構ブリードタイプ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30) SMC CADデータあり
1個
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

AR Series(AR20K-01) SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

AR Series(AR20K-02) SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)


AC Series(AC30B-20000) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC Series(AC40D-20000) SMC CADデータあり
圧力計(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 排気機構リリーフタイプ ボディサイズ40
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC Series(AC20A) SMC CADデータあり
1個
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

AC Series(AC30A-03DE) SMC CADデータあり
ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 排気機構リリーフタイプ
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

AC Series(AC20B-20000) SMC CADデータあり
ボディサイズ20 圧力計(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 排気機構リリーフタイプ
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC Series(AC40B-04) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (389種類の商品があります)

AR20-02E4-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02E4 SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 ボディサイズ20 ねじの種類(-) Rc ハンドル(-) 下向き 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP40) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

AC Series(AC30A-F02D) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

AR40-03BE4-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03BE4 SMC CADデータあり
ボディサイズ40 ハンドル(-) 下向き 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

AR25-N03E4-Z-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N03E4 SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 ボディサイズ25 ねじの種類(N) NPT ハンドル(-) 下向き 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi 圧力計(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP20) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

AR40-04BE4-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BE4 SMC CADデータあり
ボディサイズ40 ハンドル(-) 下向き 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

AR40-N06E4-Z-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N06E4 SMC CADデータあり
管接続口径(06) 3/4 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 ボディサイズ40 ねじの種類(N) NPT ハンドル(-) 下向き 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi 圧力計(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

AC Series(AC40A-04) SMC CADデータあり
ねじの種類Rc 管接続口径1/2 ボディサイズ40
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR50K SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

AR40-F03E4-ZA-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F03E4 SMC CADデータあり
ボディサイズ40 ハンドル(-) 下向き 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

AR30-02BE4-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02BE4 SMC CADデータあり
ボディサイズ30 ハンドル(-) 下向き 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

AR25-03BE4-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03BE4 SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 ボディサイズ25 ねじの種類(-) Rc ハンドル(-) 下向き 取付け方法(B) ブラケット付 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

AR20-N01E4-Z-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N01E4 SMC CADデータあり
ボディサイズ20 ハンドル(-) 下向き 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

AC Series(AC30B-02CE) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP30K SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR50 SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

AR40-F06BE4-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06BE4 SMC CADデータあり
ボディサイズ40 ハンドル(-) 下向き 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

AR30-N03E4-NZ-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N03E4 SMC CADデータあり
ボディサイズ30 ハンドル(-) 下向き 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

AR20-02E4H-ZA-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02E4H SMC CADデータあり
ボディサイズ20 ハンドル(-) 下向き 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用) 設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP40K) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP20 SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03BE4 SMC CADデータあり
ボディサイズ30 ハンドル(-) 下向き 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 取付け方法(B) ブラケット付
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります