絞り込み
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (1)
  • 空気(1)
材質
  • 樹脂(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.3(4)
  • 0.4(1)
  • 0.49(1)
  • 0.6(2)
  • 0.7(9)
  • 0.8(2)
  • 1.1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.3(5)
  • 1.6(2)
  • 1.8(2)
  • 2(10)
  • 2.5(2)
  • 2.9(5)
  • 3(10)
  • 4(2)
  • 4.4(4)
  • 4.9(9)
  • 7.4(9)
ブランド
  • SMC(6)
  • ニッタ(5)
  • 千代田通商(4)
  • 川西水道機器(3)
  • フジキン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TC5内蔵カップリング 千代田通商TC5内蔵カップリング千代田通商(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
形状ストレート使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドプラグ(樹脂) 千代田通商ブラインドプラグ(樹脂)千代田通商(2件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ブラインドプラグ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMCロータリワンタッチ管継手 (K~)SMC
3,698税込4,068
1袋(2個)
当日出荷から10日以内出荷
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
プッシュワン Aシリーズ Yユニオン ニッタプッシュワン Aシリーズ Yユニオンニッタ(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状Yユニオン使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズSMC
3,398税込3,738
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
TC5内蔵カップリングホワイト PN 千代田通商TC5内蔵カップリングホワイト PN千代田通商
459税込505
1個
当日出荷
形状ストレート使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)寸法A(mm)40使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ハイコックニップル R1/8 千代田通商ハイコックニップル R1/8千代田通商
309税込340
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズ1/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2925形状ニップル質量(g)18.7使用温度範囲(℃)-5~60寸法L(mm)36寸法A(mm)40二面幅H(mm)14接続ねじ種類R
マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ ニッタマイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプニッタ
209税込230
1個
当日出荷から翌日出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
使用流体空気、水、一般作動油最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975
FS 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタFS 難燃性チューブ(ミリサイズ)ニッタ
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から46日以内出荷
自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用材質難燃性樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
デルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズ SMCデルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズSMC
3,798税込4,178
1袋(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) インチサイズ SMCロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) インチサイズSMC
7,298税込8,028
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブエルボタイプ ニッタマイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブエルボタイプニッタ
499税込549
1個
翌日出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
使用流体空気、水、一般作動油最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975
デルタユニオン KQ2D (シール剤なし) ミリサイズ SMCデルタユニオン KQ2D (シール剤なし) ミリサイズSMC
3,698税込4,068
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。形状デルタユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
プッシュワン Eシリーズ Yユニオン ニッタプッシュワン Eシリーズ Yユニオンニッタ
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷
形状Yユニオン最高使用圧力(MPa)1
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) インチサイズ SMCロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) インチサイズSMC
7,198税込7,918
1袋(10個)
9日以内出荷から36日以内出荷
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用 川西水道機器SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用川西水道機器
5,498税込6,048
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用 川西水道機器SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用川西水道機器
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 塩ビ管用 川西水道機器SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 塩ビ管用川西水道機器
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)40A(1.5S)部品 ダイヤフラム膜 フジキンBNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)40A(1.5S)部品 ダイヤフラム膜フジキン
19,980税込21,978
1個
45日以内出荷
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)92温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)40ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.01MB)
JIS10K ボールバルブ_フランジ式ボールバルブ フジキンJIS10K ボールバルブ_フランジ式ボールバルブフジキン
24,980税込27,478
1個
45日以内出荷
・禁油対応品
仕様●接続A 寸法(A):JIS10K(FF)_40A●接続B 寸法(A):JIS10K(FF)_40A材質SCS13A/CF8材質(本体)SCS13A/CF8寸法L(mm)140寸法H(mm)92温度(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS10K(FF)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.31MB)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース