コンプレッサー・空圧機器・ホース :「5L-BS」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKD CADデータあり
1個
特価
850 税込935
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
1個
1,790 税込1,969
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ6~Φ20
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ6~Φ20
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ6~Φ20
1個
1,090 税込1,199
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
パッド寸法(mm)Φ6~Φ20 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,390 税込1,529
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 動画あり
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド形状ソフトベローズタイプ
1個
829 税込912
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 両横 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ6~Φ20 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,690 税込1,859
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 両横 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ6~Φ20
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) PISCO(ピスコ) 動画あり
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)導電性シリコーン パッド形状ソフトベローズタイプ
1個
669 税込736
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ストローク(mm)45 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体油圧作動油 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)


作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)160 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
96,980 税込106,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXJ8L-~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXJ4~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)4 作動方式複動
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

SS5Y5-10F1 SMC CADデータあり
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2L1~) SMC CADデータあり
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
作動方式複動片ロッド
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2L6-~) SMC CADデータあり
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2L10) SMC CADデータあり
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-20~) SMC CADデータあり
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB2 SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXJ6L-~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

MXJ - エアスライドテーブル(MXJ4L) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXJ8L SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

MXJ - エアスライドテーブル(MXJ8L) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXJ6L SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXJ4L SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (585種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング