カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(128)
        • コンプレッサー(24)
        • エアーガン・スプレーノズル(70)
        • ホースリール(7)
        • ホース(551)
        • ホースバンド(23)
        • 方向制御機器(2,802)
        • エアシリンダ(2,327)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(139)
        • 真空機器(843)
        • 圧縮空気清浄化機器(21)
        • 空圧補器(260)
        • 汎用管継手(1,777)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(204)
        • エアーバルブ(17)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(52)
        • 流体制御機器(98)
絞り込み
ブランド
使用流体
最高使用圧力(MPa)
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
9,343件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムエアーホース 6Φ 20m 八興ゴムエアーホース 6Φ 20m八興
7,298税込8,028特価
1巻(20m)
当日出荷
内径(Φmm)6.3材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)外径(Φmm)13長さ(m)20トラスコ品番814-6257質量(kg)3.5
NL-S耐油ホース 弘進ゴムNL-S耐油ホース弘進ゴム(124件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から13日以内出荷
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
吸気管 BSメッキ製 TGK(東京硝子器械)吸気管 BSメッキ製TGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質真鍮、メッキ仕様M20×P1
ロングノズル Φ6 栗田製作所ロングノズル Φ6栗田製作所(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
パイプ外径Φ6のハードタイプ用途に合わせて取り換え可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)材質銅パイプ・黄銅棒表面処理クロームメッキ
Φ6-37mm/210mm ホースカッター エスコΦ6-37mm/210mm ホースカッターエスコ(4件のレビュー)
2,760税込3,036
1個
当日出荷
用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)エスコ品番EA338A-37全長(mm)210切断能力(Φmm)6~37
ワイヤーバンド コクゴワイヤーバンドコクゴ(7件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から3日以内出荷
ドライバー、スパナー締め付けタイプで、高トルクでの締め付けができます。
ロングノズル Φ6 栗田製作所ロングノズル Φ6栗田製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプ径Φ6のハードタイプ。ノズルを回せば流量調整が可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)材質銅パイプ・黄銅棒表面処理クロームメッキ
ガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDA8シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDA8シリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDA6シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDA6シリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDAQ10シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDAQ10シリーズコガネイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
Φ6-28mm/197mm ホースカッター エスコΦ6-28mm/197mm ホースカッターエスコ(1件のレビュー)
3,470税込3,817
1個
当日出荷
用途樹脂、ポリエチレンホース等の切断に材質本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2エスコ品番EA338A-28全長(mm)197質量(g)155切断能力(Φmm)6~28
ガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDAPQ6シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDAPQ6シリーズコガネイ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDAP6シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDAP6シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDAQ6シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDAQ6シリーズコガネイ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
ツインロッドシリンダΦ6 複動形 コガネイツインロッドシリンダΦ6 複動形コガネイ
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
仕様ツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)6取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.45
Φ6-25mm/185mm ホースカッター エスコΦ6-25mm/185mm ホースカッターエスコ
9,850税込10,835
1個
当日出荷
用途プラスチック、ゴム製のホースなどの切断に。材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)エスコ品番EA338KA全長(mm)185切断能力(Φmm)25
ガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDAQ8シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDAQ8シリーズコガネイ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動形
空気機器・パーツ エアホース(ウレタン)Φ6×4 黒 1m 扶桑精機空気機器・パーツ エアホース(ウレタン)Φ6×4 黒 1m扶桑精機(2件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
長さ(m)1トラスコ品番810-5632材質ポリウレタン内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用流体空気
ガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDA10シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDA10シリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 低速仕様 Φ6・Φ8・Φ10 コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 低速仕様 Φ6・Φ8・Φ10コガネイ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
シリンダ径Φ6~10 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDAP8シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDAP8シリーズコガネイ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDAP10シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDAP10シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDAPQ10シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDAPQ10シリーズコガネイ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDAPQ8シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDAPQ8シリーズコガネイ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動形
空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート) 扶桑精機空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート)扶桑精機
328税込361
1個
当日出荷
ストレート型チューブ継手です。
仕様ホース内径Φ4×外径ホース内径Φ4×外径Φ6用・扶桑 空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート)トラスコ品番810-5627
空気機器 チューブ継手空気用R1/4×ホース外径Φ6.0(ストレート) 扶桑精機空気機器 チューブ継手空気用R1/4×ホース外径Φ6.0(ストレート)扶桑精機
339税込373
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5628サイズR1/4×ホース外径Φ6
クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/4TRUSCO
529税込582
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9314材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8TRUSCO
469税込516
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9276材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
空気機器・パーツ チューブ継手 R1/8 X ホース外径Φ6 扶桑精機空気機器・パーツ チューブ継手 R1/8 X ホース外径Φ6扶桑精機
269税込296
1個
当日出荷
ストレート型チューブ継手です。
仕様ホース内径Φ4×外径Φ6用トラスコ品番810-5631タイプミニタイプ
クイックシール継手 エルボ Φ6X4.5 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 エルボ Φ6X4.5 呼びR1/4TRUSCO
619税込681
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9298材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/4TRUSCO
899税込989
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9256材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4ねじの種類R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/8 TRUSCOクイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/8TRUSCO
769税込846
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9264材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
クイックシール継手 エルボ Φ6X4 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 エルボ Φ6X4 呼びR1/4TRUSCO
519税込571
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。付属品ナット、メタルスリーブトラスコ品番358-9280材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
クイックシール継手 エルボ Φ6X4 呼びR1/8 TRUSCOクイックシール継手 エルボ Φ6X4 呼びR1/8TRUSCO
459税込505
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。付属品ナット、メタルスリーブトラスコ品番358-9305材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
クイックシール継手 チーズ Φ6X4.5 呼びR1/8 TRUSCOクイックシール継手 チーズ Φ6X4.5 呼びR1/8TRUSCO
899税込989
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9257材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
クイックシール継手 チーズ Φ6X4.5 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 チーズ Φ6X4.5 呼びR1/4TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9275材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4ねじの種類R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
クイックシール継手 エルボ Φ6X4.5 呼びR1/8 TRUSCOクイックシール継手 エルボ Φ6X4.5 呼びR1/8TRUSCO
529税込582
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9261材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
空気機器・パーツ チューブ継手液体用 ホース外径Φ6.0(L型) 扶桑精機空気機器・パーツ チューブ継手液体用 ホース外径Φ6.0(L型)扶桑精機
699税込769
1個
翌々日出荷
締め込みタイプのL型チューブ継手です。
空気機器 チューブ継手液体用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート) 扶桑精機空気機器 チューブ継手液体用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート)扶桑精機
458税込504
1個
翌々日出荷
締め込みタイプのストレート型チューブ継手です。
トラスコ品番810-5553
空気機器 チューブ継手液体用R1/4×ホース外径Φ6.0(ストレート) 扶桑精機空気機器 チューブ継手液体用R1/4×ホース外径Φ6.0(ストレート)扶桑精機
499税込549
1個
翌々日出荷
締め込みタイプのストレート型チューブ継手です。
トラスコ品番810-5554
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

46φ特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース