コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m潤工社(11件のレビュー)当日出荷
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。
耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ長さ(m)5色透明最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)材質軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気特性耐熱、耐寒
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ潤工社(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。
耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ長さ(m)20色透明最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)材質軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気特性耐熱、耐寒
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ潤工社(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。
耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 10m潤工社(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。
耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m潤工社当日出荷から4日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。
耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
ジュンロン UF バーブ継手用ポリウレタンチューブ潤工社当日出荷
機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質ポリウレタン形状ストレート色青使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水/0~+50最高使用圧力(MPa)<0.68(23℃)最小曲げ半径(mm)10使用流体空気、水特性耐熱、耐寒
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 10m潤工社当日出荷から4日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。
耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ潤工社4日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ長さ(m)20色青最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)材質軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気特性耐熱、耐寒
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
交換フィルタFesto税込¥2,638¥2,398