カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング(83)
- コンプレッサー(8)
- エアーガン・スプレーノズル(52)
- ホースリール(5)
- ホース(414)
- ホースバンド(16)
- 方向制御機器(152)
- エアシリンダ(589)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(66)
- 真空機器(336)
- 圧縮空気清浄化機器(2)
- 空圧補器(52)
- 汎用管継手(1,218)
- 駆動制御機器・スピードコントローラ(146)
- エアーバルブ(24)
- スイッチ/センサ/コントローラ(12)
- 流体制御機器(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
使用流体
最高使用圧力(MPa)
ブランド
- モノタロウ(22)
- コガネイ(747)
- PISCO(ピスコ)(728)
- 千代田通商(345)
- CKD(250)
- ニッタ(170)
- エスコ(96)
- アオイ(72)
- 潤工社(70)
- AirTAC(69)
- コンバム(旧:妙徳)(67)
- TRUSCO(46)
- 日東工器(37)
- BeHAUS(29)
- SK11(27)
- フロウエル(25)
- ウシオライティング(22)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(21)
- 八興(20)
- FIT-ONE(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「6φ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

ゴムエアーホース 6Φ 20m
八興¥9,198税込¥10,1181巻(20m)当日出荷トラスコ品番814-6257材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)3.5長さ(m)20内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13
Φ6-37mm/210mm ホースカッター
エスコ(4件のレビュー)¥2,760税込¥3,0361個当日出荷用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。切断能力(Φmm)6~37エスコ品番EA338A-37材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)全長(mm)210
ロングノズル Φ6
栗田製作所¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷パイプ径Φ6のハードタイプ。ノズルを回せば流量調整が可能です。用途様々な清掃作業で活躍します。材質銅パイプ・黄銅棒表面処理クロームメッキノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)
Φ6-28mm/197mm ホースカッター
エスコ(1件のレビュー)¥3,470税込¥3,8171個当日出荷用途樹脂、ポリエチレンホース等の切断に切断能力(Φmm)6~28エスコ品番EA338A-28材質本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2全長(mm)197質量(g)155適合替刃EA338A-28K
ツインロッドシリンダΦ6 複動形
コガネイ¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から9日以内出荷スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!仕様ツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)6取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.45
空気機器・パーツ エアホース(ウレタン)Φ6×4 黒 1m
扶桑精機(2件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷トラスコ品番810-5632材質ポリウレタン色黒長さ(m)1内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用流体空気
Φ6-25mm/185mm ホースカッター
エスコ¥9,850税込¥10,8351個当日出荷用途プラスチック、ゴム製のホースなどの切断に。切断能力(Φmm)25エスコ品番EA338KA材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)全長(mm)185質量(g)172適合替刃EA338KA-1
ガイド付ジグシリンダ 複動形 低速仕様 Φ6・Φ8・Φ10
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ6~10 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート)
扶桑精機¥328税込¥3611個当日出荷ストレート型チューブ継手です。仕様ホース内径Φ4×外径ホース内径Φ4×外径Φ6用・扶桑 空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート)トラスコ品番810-5627
空気機器・パーツ チューブ継手 R1/8 X ホース外径Φ6
扶桑精機¥269税込¥2961個当日出荷ストレート型チューブ継手です。仕様ホース内径Φ4×外径Φ6用トラスコ品番810-5631タイプミニタイプ
クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/4
TRUSCO¥579税込¥6371個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9314材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8
TRUSCO¥519税込¥5711個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9276材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
クイックシール継手 エルボ Φ6X4.5 呼びR1/4
TRUSCO¥719税込¥7911個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9298材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/4
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9256材質黄銅(C3771)接続口径R1/4タイプチーズ呼び径R1/4ねじの種類R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/8
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9264材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
クイックシール継手 エルボ Φ6X4 呼びR1/8
TRUSCO¥519税込¥5711個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。付属品ナット、メタルスリーブトラスコ品番358-9305材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ適合チューブ外径(Φmm)6呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/4
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9311材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
クイックシール継手 チーズ Φ6X4.5 呼びR1/8
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9257材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
クイックシール継手 エルボ Φ6X4.5 呼びR1/8
TRUSCO¥589税込¥6481個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9261材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
クイックシール継手 チーズ Φ6X4.5 呼びR1/4
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9275材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4ねじの種類R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
クイックシール継手 エルボ Φ6X4 呼びR1/4
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。付属品ナット、メタルスリーブトラスコ品番358-9280材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/8
TRUSCO¥519税込¥5711個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9287材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース