コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
エアーガン・スプレーノズル (1) ホースリール (2) ホース (3) 方向制御機器 (20) エアシリンダ (582) 圧縮空気清浄化機器 (1) 空圧補器 (11) 汎用管継手 (2) 駆動制御機器・スピードコントローラ (1) スイッチ/センサ/コントローラ (1) 流体制御機器 (8) カテゴリ: コンプレッサー・空圧機器・ホースすべて解除
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA□30Rシリーズ CKD 9日以内出荷 から 10日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 使用流体 圧縮空気 リード線長さ(mm) 300 パイロット排気方法 主弁・パイロット弁集中排気形 RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□30Rシリーズ CKD 7日以内出荷 から 10日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 単体バルブ 保護構造 防塵 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 電線接続方法 E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 最低使用圧力(MPa) 0.2 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 パイロット排気方法 主弁・パイロット弁集中排気形 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GA□30Rシリーズ CKD 9日以内出荷 から 10日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 区分 【切替位置】3位置オールポートブロック 種類 単体バルブ 弁仕様 パイロット式(ソフトスプール弁) 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 電線接続方法 DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803Type C(旧 DIN 43650-C)適合品) 最低使用圧力(MPa) 0.2 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 パイロット排気方法 主弁・パイロット弁集中排気形 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3