コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途外ねじと外ネジを接続 形状中間ソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)黄銅(真鍮) ねじの種類Rc(PT) 仕上メッキ
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途サイズの異なる外ねじと外ねじを接続 形状異径中間ソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)黄銅(真鍮) ねじの種類Rc(PT) 仕上メッキ
1個
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります