コンプレッサー・空圧機器・ホース :「AA-150」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
・マニホールド仕様
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A)上
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
¥41,980
税込¥46,178
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
¥85,980
税込¥94,578
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
材質(本体)アルミ(AL)
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS-VG 両面溝穴あきフランジ、両面Oリング溝付きフランジ、エラストマーOリングシール、配管フランジがVF(溝なし)同士で向かい合ってしまった場合の接続にご使用いただけます
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。