カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(12)
        • エアシリンダ(36)
        • 真空機器(1)
        • 空圧補器(4)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(1)
        • 流体制御機器(41)
        • 温調機器(2)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AIR-MO+ドライフィルターセット 前田シェルサービスAIR-MO+ドライフィルターセット前田シェルサービス
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと抗菌・除菌3inマルチ・ドライフィルターセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保することセット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル、抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルターT-103A-1000-AB接続口径Rc1/8消費電力(W)電源:0.8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7本体質量(g)220使用温度(℃)0~60定格入力電圧(V)電源:AC100取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること消費電流(mA)(電源最大)70点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯耐振動(許容)1.3m/s2RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)0.1以下流量範囲(L/min)使用:300~1500防水性IPX5使用湿度(%RH)95以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
AIR-MO+ドライフィルターセット 前田シェルサービスAIR-MO+ドライフィルターセット前田シェルサービス
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MO+抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保することセット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル、抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンSKT-103A-AB接続口径Rc1/8消費電力(W)電源:0.8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7本体質量(g)220使用温度(℃)0~60定格入力電圧(V)電源:AC100取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること消費電流(mA)(電源最大)70点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯耐振動(許容)1.3m/s2RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)0.1以下流量範囲(L/min)使用:300~1500防水性IPX5使用湿度(%RH)95以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
AIR-MO+ドライフィルターセット 前田シェルサービスAIR-MO+ドライフィルターセット前田シェルサービス
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MO+抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること接続口径Rc1/8消費電力(W)電源:0.8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7本体質量(g)220使用温度(℃)0~60定格入力電圧(V)電源:AC100取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること消費電流(mA)(電源最大)70点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯耐振動(許容)1.3m/s2RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)0.1以下流量範囲(L/min)使用:300~1500防水性IPX5使用湿度(%RH)95以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
AIR-MO+ドライフィルターセット 前田シェルサービスAIR-MO+ドライフィルターセット前田シェルサービス
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと抗菌・除菌3inマルチ・ドライフィルターセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること接続口径Rc1/8消費電力(W)電源:0.8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7本体質量(g)220使用温度(℃)0~60定格入力電圧(V)電源:AC100取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること消費電流(mA)(電源最大)70点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯耐振動(許容)1.3m/s2RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)0.1以下流量範囲(L/min)使用:300~1500防水性IPX5使用湿度(%RH)95以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
AB41E2シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAB41E2シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
23,513税込25,864
1個
8日以内出荷
ポート数2作動方式直動式ねじの種類Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U32SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C32SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-200Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-200ZSMC
6,598税込7,258
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-200Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-200ZSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB40-200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB40-200SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L40-200 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L40-200SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L32-200 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L32-200SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L20 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L20SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-200 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-200SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-200 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-200SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-200 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-200SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-200 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-200SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-200 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-200SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2B32 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2B32SMC
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
スリムシリンダ DAB25X200 コガネイスリムシリンダ DAB25X200コガネイ
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB20X500 コガネイスリムシリンダ DAB20X500コガネイ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)500作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB20X400 コガネイスリムシリンダ DAB20X400コガネイ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB20X300 コガネイスリムシリンダ DAB20X300コガネイ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB20X200 コガネイスリムシリンダ DAB20X200コガネイ
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB20X100 コガネイスリムシリンダ DAB20X100コガネイ
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
多関節ロボット用 フラットシリーズ 真空パッドブラケット 岩田製作所多関節ロボット用 フラットシリーズ 真空パッドブラケット岩田製作所
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
最小限の機能に抑えたシンプルなシリーズです。 スッキリしたデザインでムダがありません。
材質ステンレス(SUS304)板厚t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SY70M-1-35) SMCS Series(SY70M-1-35)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
給排気ブロックアセンブリ(35)PCワイヤリング(20極)
S Series(SY70M-1-15) SMCS Series(SY70M-1-15)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
給排気ブロックアセンブリ(15)PCワイヤリング対応(20極)
S Series(SY70M-1-14) SMCS Series(SY70M-1-14)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
給排気ブロックアセンブリ(14)フラットケーブル対応(10極)
S Series(SY70M-1-13) SMCS Series(SY70M-1-13)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
S Series(SY70M-1-12) SMCS Series(SY70M-1-12)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
S Series(SY70M-1-11) SMCS Series(SY70M-1-11)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
給排気ブロックアセンブリ(11)Dサブコネクタ対応
S Series(SY50M) SMCS Series(SY50M)SMC
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
MD Series(MDBD63-200) SMCMD Series(MDBD63-200)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC100) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC100)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MD Series(MDBB50-200) SMCMD Series(MDBB50-200)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
MD Series(MDBB100-200) SMCMD Series(MDBB100-200)SMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT63) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT63)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT40) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT40)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら