コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空レギュレータ IRVシリーズ SMC CADデータあり
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

真空レギュレータ IRVシリーズ SMC CADデータあり
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

真空レギュレータ IRVシリーズ IRV20A SMC CADデータあり
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
オーダーメイド仕様標準
1個
7,898 税込8,688
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

I Series(IRV20A) SMC CADデータあり
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

I Series(IRV10A) SMC CADデータあり
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

真空レギュレータ IRVシリーズ IRV10A SMC CADデータあり
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
仕様一面配管仕様
1個
8,598 税込9,458
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SS5Y3-2 SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
オーダーメイド仕様パネルマウント用デジタル圧力スイッチ一体型
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

V Series(VV5QZ25) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

S Series(SS0755) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)



S Series(SS5Y3-12SEAN) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(EA)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12 給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット SIユニット出力極性(N)マイナスコモン
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-11SVAN) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVAN SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ10 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(N) マイナスコモン 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





SS5Y5-10SV SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10SNAN) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


S Series(SS5Y5-10SEAN) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)


S Series(SS5Y5-10SNAN) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10SDAN) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10SVAN) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)



S Series(SS5Y7-10SQAN) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)




SS5Y5-11SQ SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)


S Series(SS5Y3-10SVAN) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

SS5Y3-10SQAN SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります